Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C®, iPad/iPhone/iPod Adapter [1x USB-C® Buchse - 1x Apple Lightning-Stecker] magnetischer Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3368348-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6736696
EAN/GTIN:
     4064161407784
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
USB Lightning Adapter
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Renkforce USB-C®,iPad/iPhone/iPod Adapter [1x USB-C® Buchse - 1x Apple Lightning-Stecker] magnetischer Stecker

Renkforce Magnetkupplung USB-C® weiblich auf Lightning männlich

Magnetkupplung verhindert versehentliches Herabfallen von Geräten
USB 2.0 Übertragungsgeschwindigkeit mit 480 Mbps
Unterstützt Laden mit 5 V/1,5 A
Hochwertiges Aluminiumgehäuse
Praktische Aufbewahrung und Transport durch kleine Kompaktbauweise

Ausstattung:
Renkforce Magnetkupplung USB-C® weiblich auf Lightning männlich

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C®,Apple Lightning · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Apple Lightning-Stecker · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Anwendung: USB-C®,iPad/iPhone/iPod · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: magnetischer Stecker · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Magnetkupplung USB-C® weiblich auf Lightning männlich

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Apple Lightning-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB-C® | iPad/iPhone/iPod
Kabel-Besonderheiten:
magnetischer Stecker
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C® | Apple Lightning
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-C®
Weitere Suchbegriffe: USB zu USB Adapter, USB-C Lightning Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, iPad Zubehör, usb lightning adapter, Renkforce, RF-6736696, USB-Adapter, USB Adapter, Adapter für USB
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 10,27*
€ 15,48*
Lager 102
372
1
€ 7,90*
ab € 10,57*
€ 15,49*
1
€ 6,95*
ab € 13,63*
€ 19,44*
5 Tage
372
2
€ 6,99*
ab € 20,00*
€ 27,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.