Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Notebook Hülle Skin URBAN Passend für maximal: 38,1 cm (15") Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3364393-BP
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32026-RPET
EAN/GTIN:
     7640239422780
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Dicota Notebook Hülle Skin URBAN Passend für maximal: 38,1 cm (15") Anthrazit

Dicota Skin URBAN Notebook Hülle

Beuteltasche 38,1 cm (15") Anthrazit
Stoff, Neopren, Recyceltes Polyester
Markenkompatibilität: Apple
Wasserabweisend
230 g

Technische Daten:
Gewicht: 230 g · Herstellerfarbe: Anthrazit · Material: Stoff,Neopren,Polyester · Passend für (Notebook-Displaygrößen): 38,1 cm (15") · Passend für Notebookmodell: Apple · Produktabmessung, Breite: 380 mm · Produktabmessung, Höhe: 265 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Weitere technische Daten: Maximale Bildschirmgröße: 38.1 cm (15")
Etui-Typ: Beuteltasche
Material: Stoff, Neopren, Recyceltes Polyester

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 380 x 265 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
265 mm
Produktabmessung, Breite:
380 mm
Passend für (Notebook-Displaygrößen):
38,1 cm (15")
Material:
Stoff | Neopren | Polyester
Passend für Notebookmodell:
Apple
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Notebook Hülle
Anzahl:
1
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
341 x 15 x 238 mm
Geschlecht:
Unisex
Schutzfunktion:
Wasserabweisend
Oberflächenfärbung:
Einfarbig
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 18,77*
€ 25,08*
1
€ 4,50*
ab € 19,77*
€ 26,51*
1
€ 6,70*
ab € 21,19*
€ 28,21*
2
€ 6,95*
ab € 22,37*
€ 29,26*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 27,75*
€ 36,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.