Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3360576-BP Herst.-Nr.: MBS116 EAN/GTIN: 3250614314735 |
| |
|
|  |  |
 | Hager MBS116 Leitungsschutzschalter 1polig 16 A
Hager MBS116 Leitungsschutzschalter 1polig 6kA B-16A Quick Connect 1M
Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 16A Quick Connect 1 Modul.Leitungsschutzschalter mit QuickConnect-Klemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641 Teil 11), am Abgang bis 16A und am Zugang für die Verschienung bis 63A, mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischem Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.
Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: B · Nennspannung (Details): 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl: 1 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Nennstrom: | 16 A | Polzahl: | 1 | Nennspannung (Details): | 400 V | Auslöse-Charakteristik: | B | Produkt-Art: | Leitungsschutzschalter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 2,18* | € 3,14* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 2,23* | € 3,21* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,40* | ab € 2,46* | € 3,52* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 2,43* | € 3,53* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,66* | € 5,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|