Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6721084 USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB C 2 x USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-6721084 USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB C 2 x USB C Schwarz
Renkforce RF-6721084 USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB C 2 x USB C Schwarz
Renkforce RF-6721084 USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB C 2 x USB C Schwarz
Renkforce RF-6721084 USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB C 2 x USB C Schwarz
Renkforce RF-6721084 USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB C 2 x USB C Schwarz
Renkforce RF-6721084 USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB C 2 x USB C Schwarz
Renkforce RF-6721084 USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB C 2 x USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3360542-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6721084
EAN/GTIN:
     4064161398594
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
  • USB-C® auf 2 USB-C® Kabel, USB 2.0
    - PD Schnellaufladung mit 100 W
    - Ermöglicht PD 82 W und PD 18 W Schnellladefunktionen bei Anschluss beider Stecker
    - Liefert bei Anschluss eines Steckers bis zu 100 W für PD Schnellaufladung
    - Material: Aluminumgehäuse + PVC-Ummantelung
    - Mit vielen verschiedenen Geräten kompatibel, zum Beispiel Smartphones, Laptops, iPads etc.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 14,37*
€ 20,32*
Lager 102
431
1
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 20,33*
2
€ 6,95*
ab € 18,02*
€ 24,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.