Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6721080 USB Kabel USB 2.0 0,15 m USB A USB C Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-6721080 USB Kabel USB 2.0 0,15 m USB A USB C Gelb
Renkforce RF-6721080 USB Kabel USB 2.0 0,15 m USB A USB C Gelb
Renkforce RF-6721080 USB Kabel USB 2.0 0,15 m USB A USB C Gelb
Renkforce RF-6721080 USB Kabel USB 2.0 0,15 m USB A USB C Gelb
Renkforce RF-6721080 USB Kabel USB 2.0 0,15 m USB A USB C Gelb
Renkforce RF-6721080 USB Kabel USB 2.0 0,15 m USB A USB C Gelb
Renkforce RF-6721080 USB Kabel USB 2.0 0,15 m USB A USB C Gelb
Artikel-Nr.:
     102-3360540-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6721080
EAN/GTIN:
     4064161398570
Suchbegriffe:
Flaschen-Öffner
Flaschenöffner
Kapsel-Heber
Kapselheber
  • USB-A auf USB-C®, USB 2.0, 5 V/3 A
    - Material: PVC Kabel, Innenleiter-Material Kupfer + Aluminiumlegierung
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
23
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Flachkabel
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
15 W
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.15 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,38*
Lager 102
398
1
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 8,39*
5
€ 6,95*
ab € 8,62*
€ 11,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.