Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6721078 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-6721078 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
Renkforce RF-6721078 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
Renkforce RF-6721078 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
Renkforce RF-6721078 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
Renkforce RF-6721078 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
Renkforce RF-6721078 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3360539-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6721078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
  • 180° U-förmige Ausführung
    - Optimale Zugentlastung
    - USB-C® / USB-C® Kabel, USB 2.0, 20 V/3 A, unterstützt PD mit 60 W
    - Material: PVC-Ummantelung + PVC-Stecker
    - Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße
20
Stecker-Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 7,05*
Lager 102
491
1
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,06*
6
€ 6,95*
ab € 7,67*
€ 10,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.