Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6721076 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-6721076 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Gelb
Renkforce RF-6721076 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Gelb
Renkforce RF-6721076 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Gelb
Renkforce RF-6721076 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Gelb
Renkforce RF-6721076 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Gelb
Renkforce RF-6721076 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Gelb
Renkforce RF-6721076 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Gelb
Artikel-Nr.:
     102-3360538-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6721076
EAN/GTIN:
     4064161398556
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
  • Flachkabel mit metrischen Einteilungen
    - Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit & Ladefunktion
    - Kompatibel mit USB-Geräten mit USB-C® Anschlüssen
    - Material: PVC-Stecker + PVC-Ummantelung
    - Spezifikationen: USB 2.0, USB-A / USB-C®, Schnellaufladung mit 15 W, 5 V/3 A, Übertragungsgeschwindigkeit 480 Mbps
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Flachkabel
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
15 W
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 6,81*
Lager 102
475
1
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 6,82*
7
€ 5,95*
ab € 7,25*
€ 10,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.