Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6721074 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-6721074 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Gelb
Renkforce RF-6721074 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Gelb
Renkforce RF-6721074 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Gelb
Renkforce RF-6721074 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Gelb
Renkforce RF-6721074 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Gelb
Renkforce RF-6721074 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Gelb
Artikel-Nr.:
     102-3360537-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6721074
EAN/GTIN:
     4064161398549
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
  • Flachkabel mit metrischen Einteilungen
    - Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit & Ladefunktion
    - Kompatibel mit USB-Geräten mit USB-C® Anschlüssen
    - Material: PVC-Stecker + PVC-Ummantelung
    - Spezifikationen: USB 2.0, USB-C / USB-C®, Schnellaufladung mit 60 W, 20 V/3 A, 480 Mbps Übertragungsgeschwindigkeit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 9,33*
Lager 102
488
1
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 9,35*
5
€ 6,95*
ab € 9,42*
€ 12,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.