Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PIEZO PH 5.9 HOCHTÖNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-335819-BP
Hersteller:   Conrad
Herst.-Nr.:   335819-BP
EAN:   4016138335811
Suchbegriffe:
Hochtöner
Artikeltext: PH 5.9 Piezo-Kompakt-Hochtöner Belastbarkeit RMS/Max. 25/50 W Frequenzbereich 4000 - 30 000 Hz Für Mini-, HiFi- und Car-HiFi-Boxen Kompakte Bauform für Mini-, HiFi- und Car-HiFi-Boxen. Sauberer und ausgeglichener Klang.

Technische Daten:

Außen-/Korb-Durchmesser: 52 mm Belastbarkeit Musik (max.): 50 W Belastbarkeit Sinus: 25 W Einbau-Durchmesser: 46 mm Einbau-Tiefe: 20 mm Frequenzbereich: 4000 - 30 000 Hz Gewicht: 10 g. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Boxenbau > Lautsprecher-Chassis
Weitere Suchbegriffe: 0, 75 %, 102 dB, 4000 bis 30000 Hz, Kfz, PH 5.9, PIEZO PH 5.9 HOCHTÖNER, Piezo-Hochtöner, Piezo-Hochtöner PH 5.9
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 4,16*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,16* €  4,95 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
HOLZSCHRAUBEN /24 STÜCK
Visaton
HOLZSCHRAUBEN
€ 6,00* € 7,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG