Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqiila Cablebird CB13 USB Kabel USB 2.0 3 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aqiila Cablebird CB13 USB Kabel USB 2.0 3 m USB C Schwarz
Aqiila Cablebird CB13 USB Kabel USB 2.0 3 m USB C Schwarz
Aqiila Cablebird CB13 USB Kabel USB 2.0 3 m USB C Schwarz
Aqiila Cablebird CB13 USB Kabel USB 2.0 3 m USB C Schwarz
Aqiila Cablebird CB13 USB Kabel USB 2.0 3 m USB C Schwarz
Aqiila Cablebird CB13 USB Kabel USB 2.0 3 m USB C Schwarz
Aqiila Cablebird CB13 USB Kabel USB 2.0 3 m USB C Schwarz
Aqiila Cablebird CB13 USB Kabel USB 2.0 3 m USB C Schwarz
Aqiila Cablebird CB13 USB Kabel USB 2.0 3 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3357629-MU
Hersteller:
     Aqiila
Herst.-Nr.:
     406013
EAN/GTIN:
     8716778931881
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Zolltarifnummer (TARIC)
8544422000
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Nylon, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Breite
65 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
64 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
143 mm
Paketgewicht
144 g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 14,24*
1
€ 7,95*
ab € 9,95*
€ 14,53*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 16,37*
3
€ 6,95*
ab € 12,51*
€ 17,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.