|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3357627-BP Herst.-Nr.: AQCBPBICB2BD867 EAN/GTIN: 8716778931867 |
| |
|
|  |  |
 | Aqiila Cablebird CB11 USB-C® Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker 1 m Schwarz AQCBPBICB2BD867
Aqiila Cablebird CB11 Lade- / Sync - Kabel; 240W, 480 Mbits, Typ C auf C, 1 Meter
480 Mbps Übertragungsgeschwindigkeit Hohe Ladeleistung von 240W Hergestellt aus recyceltem TPE 10.000 Biegungen ohne Knoten 100% papierbasierte Verpackung
Diese Aqiila USB-C zu USB-C Ladekabel ist die beste Wahl für das blitzschnelle Laden und Synchronisieren all Ihrer Geräte. Dank der extrem hohen Ladeleistung von 240W können Sie Ihre Geräte superschnell aufladen, während die Synchronisationsgeschwindigkeit von 480 Mbps für eine schnelle und effiziente Datenübertragung von Fotos, Videos oder anderen Dateien sorgt. Diese Eigenschaften machen das Kabel perfekt für den täglichen, intensiven Gebrauch. Dieses USB-C zu USB-C Ladekabel von Aqiila wurde mit über 10.000 Biegungen getestet, was eine lange Lebensdauer sichergestellt. Das Ladekabel ist so konstruiert, dass es sich trotz seiner Länge nicht verheddert. Die geflochtene Oberfläche und die Materialwahl aus recyceltem TPE machen dieses USB-C zu USB-C Kabel besonders robust und bieten zusätzlichen Widerstand gegen Abnutzung, Risse und Brüche. Die Textur dieses USB-C Ladekabels sorgt für einen besseren Griff und ein angenehmeres Gefühl in der Hand. Das Aqiila USB-C zu USB-C Ladekabel wird in einer 100% papierbasierten Verpackung geliefert und trägt somit zu einer nachhaltigeren Umwelt bei.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1 m · Maximale Leistung: 240 W @ 48V / 5A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®
Lieferumfang: Schwarzes Aqiila USB-C zu USB-C Ladekabel, 1 Meter
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1 m | Kabel-Ausführung: | Ladekabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Maximale Leistung: | 240 W @ 48V / 5A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB-C® | Produkt-Art: | USB-C® Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Aqiila, AQCBPBICB2BD867, Cablebird CB11, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 6,73* | € 10,01* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 6,94* | € 10,02* |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 8,55* | € 11,38* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,07* | € 17,53* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|