Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqiila Cablebird CB21 USB Kabel USB 2.0 1 m Lightning USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aqiila Cablebird CB21 USB Kabel USB 2.0 1 m Lightning USB C Schwarz
Aqiila Cablebird CB21 USB Kabel USB 2.0 1 m Lightning USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3357626-MU
Hersteller:
     Aqiila
Herst.-Nr.:
     406010
EAN/GTIN:
     8716778931850
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
20 Stück(e)
Zolltarifnummer (TARIC)
8544429090
Warennummer
8544429090
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Stecker
Steckverbinder 2 Geschlecht
Stecker
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
0.48 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
65 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
16 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
93 mm
Paketgewicht
36 g
Weitere Suchbegriffe: iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 13,35*
€ 19,67*
Lager 102
17
1
€ 4,95*
ab € 13,92*
€ 19,68*
1
€ 6,95*
ab € 17,10*
€ 23,71*
6 Tage
17
2
€ 6,99*
ab € 24,53*
€ 33,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.