Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqiila Cablebird CB21 USB-C® Kabel USB 2.0 Apple Lightning Stecker 1 m Schwarz AQCBPBICB1BD850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3357626-BP
Hersteller:
     Aqiila
Herst.-Nr.:
     AQCBPBICB1BD850
EAN/GTIN:
     8716778931850
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Aqiila Cablebird CB21 USB-C® Kabel USB 2.0 Apple Lightning Stecker 1 m Schwarz AQCBPBICB1BD850

Aqiila Cablebird CB21 Lade- / Sync - Kabel, 30W, 480 Mbits, Typ C auf Lightning, 1 Meter

Hohe Ladeleistung von 30W
480 Mbps Übertragungsgeschwindigkeit
10.000 Biegungen ohne Knoten
Hergestellt aus recyceltem TPE
100% papierbasierte Verpackung

Diese Aqiila USB-C zu Apple Lightning Ladekabel ist die beste Wahl für das schnelle Laden und Synchronisieren all Ihrer Geräte. Dank der hohen Ladeleistung von 30W können Sie Ihre Geräte superschnell aufladen, während die Synchronisationsgeschwindigkeit von 480 Mbps für eine schnelle und effiziente Datenübertragung von Fotos, Videos oder anderen Dateien sorgt. Diese Eigenschaften machen das Kabel perfekt für den täglichen, intensiven Gebrauch. Dieses USB-C zu Lightning Ladekabel von Aqiila wurde mit über 10.000 Biegungen getestet, was eine lange Lebensdauer sicherstellt. Das Ladekabel ist so konstruiert, dass es sich trotz seiner Länge nicht verheddert. Die geflochtene Oberfläche und die Materialwahl aus recyceltem TPE machen dieses USB-C zu Lightning Kabel besonders robust und bieten zusätzlichen Widerstand gegen Abnutzung, Risse und Brüche. Die Textur dieses USB-C zu Lightning Ladekabels sorgt für einen besseren Griff und ein angenehmeres Gefühl in der Hand. Das Aqiila USB-C zu Lightning Kabel wird in einer 100% papierbasierten Verpackung geliefert und trägt somit zu einer nachhaltigeren Umwelt bei.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C®,Apple Lightning · Anschlüsse: Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1 m · Maximale Leistung: 30 W · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf Apple Lightning

Lieferumfang:
Schwarzes Aqiila USB-C zu Lightning Ladekabel, 1 Meter

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1 m
Kabel-Ausführung:
Ladekabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
Apple Lightning Stecker
Maximale Leistung:
30 W
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf Apple Lightning
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C® | Apple Lightning
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Weitere Suchbegriffe: iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb anschlusskabel, Aqiila, AQCBPBICB1BD850, Cablebird CB21, usb host kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,96*
€ 17,42*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 12,33*
€ 17,43*
3
€ 6,95*
ab € 13,01*
€ 18,13*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 18,65*
€ 26,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.