Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3357625-MU Herst.-Nr.: 406009 EAN/GTIN: 8716778931843 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Logistikdaten | Mindestbestellmenge | 20 Stück(e) |  | Zolltarifnummer (TARIC) | 8544429090 |  | Warennummer | 8544429090 |  | Ursprungsland | China | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | Lightning |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Stecker |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Stecker |  | Produktfarbe | Weiß |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Maximale Datenübertragungsrate | 0.48 Mbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 2 m |  | Breite | 65 mm |  | Tiefe | 25 mm |  | Höhe | 143 mm |  | Gewicht | 46 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 65 mm |  | Verpackungstiefe | 35 mm |  | Verpackungshöhe | 143 mm |  | Paketgewicht | 111 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iphone datenkabel 2m, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 15,25* | € 21,92* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 15,57* | € 21,93* |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 6 |  | € 4,90* | ab € 16,51* | € 22,02* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 16,27* | € 22,51* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 28,27* | € 38,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|