Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3357624-MU Herst.-Nr.: 406008 EAN/GTIN: 8716778931836 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Logistikdaten | Mindestbestellmenge | 1 Stück(e) |  | Zolltarifnummer (TARIC) | 8544422000 |  | Ursprungsland | China | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | Lightning |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Weiß |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Maximale Datenübertragungsrate | 0.48 Mbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m |  | Breite | 65 mm |  | Tiefe | 20 mm |  | Höhe | 143 mm |  | Gewicht | 19 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 79 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 5,52* | € 8,15* |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 8,12* | € 11,06* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,93* | € 17,46* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,95* | ab € 12,27* | € 17,97* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,64* | € 19,64* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|