|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3357624-BP Herst.-Nr.: AQCBPBIC3SI836 EAN/GTIN: 8716778931836 |
| |
|
|  |  |
 | Aqiila Cablebird CS21 USB-C® Kabel USB 2.0 Apple Lightning Stecker 1 m Weiß AQCBPBIC3SI836
Aqiila Cablebird CS21 Lade-/ Sync- Kabel, 30W, 480 Mbits,Typ C auf Lightning, 1 Meter
Hohe Ladeleistung 480 Mbps Übertragungsgeschwindigkeit Premium-Silikon 25.000 Biegungen ohne Knoten Inkl. praktische Tasche
Dieses Aqiila USB-C zu Apple Lightning Ladekabel ist die beste Wahl für das schnelle Laden und Synchronisieren all Ihrer Geräte. Dank der hohen Ladeleistung von 30W können Sie Ihre Geräte blitzschnell aufladen, während die Synchronisationsgeschwindigkeit von 480 Mbps für eine schnelle und effiziente Datenübertragung von Fotos, Videos oder anderen Dateien sorgt. Diese Eigenschaften machen das Kabel perfekt für den täglichen, intensiven Gebrauch. Das USB-C zu Lightning Kabel besteht aus hochwertigem Silikon, was eine langlebige und komfortable Nutzungserfahrung gewährleistet. Dieses USB-C zu Lightning Kabel von Aqiila wurde mit über 25.000 Biegungen getestet, was eine lange Lebensdauer sicherstellt. Darüber hinaus ist das Ladekabel so konzipiert, dass es sich trotz seiner Länge nicht verheddert, was die Benutzerfreundlichkeit erheblich erhöht. Keine verhedderten Kabel mehr in Ihrer Tasche! Das Aqiila USB-C zu Lightning Kabel wird mit einer stilvollen und praktischen Tasche geliefert, sodass Sie das Kabel leicht verstauen und mitnehmen können. Darüber hinaus trägt die umweltfreundliche, 100% papierbasierte Verpackung zu einer nachhaltigen Wahl für den Planeten bei.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB-C®,Apple Lightning · Anschlüsse: Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1 m · Maximale Leistung: 30 W · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf Apple Lightning
Lieferumfang: Weißes Aqiila USB-C zu Lightning Ladekabel, 1 Meter,Praktische Tasche
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1 m | Kabel-Ausführung: | Ladekabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlüsse: | Apple Lightning Stecker | Maximale Leistung: | 30 W | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf Apple Lightning | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB-C® | Apple Lightning | Produkt-Art: | USB-C® Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 11,76* | € 12,90* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 12,13* | € 12,91* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 13,30* | € 14,09* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,72* | € 18,13* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|