Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqiila Cablebird CS21 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C 0,48 Gbit/s 60 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aqiila Cablebird CS21 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C 0,48 Gbit/s 60 W Weiß
Aqiila Cablebird CS21 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C 0,48 Gbit/s 60 W Weiß
Aqiila Cablebird CS21 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C 0,48 Gbit/s 60 W Weiß
Aqiila Cablebird CS21 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C 0,48 Gbit/s 60 W Weiß
Aqiila Cablebird CS21 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C 0,48 Gbit/s 60 W Weiß
Aqiila Cablebird CS21 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C 0,48 Gbit/s 60 W Weiß
Aqiila Cablebird CS21 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C 0,48 Gbit/s 60 W Weiß
Aqiila Cablebird CS21 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C 0,48 Gbit/s 60 W Weiß
Aqiila Cablebird CS21 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C 0,48 Gbit/s 60 W Weiß
Aqiila Cablebird CS21 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C 0,48 Gbit/s 60 W Weiß
Artikel-Nr.:
     102-3357623-MU
Hersteller:
     Aqiila
Herst.-Nr.:
     406007
EAN/GTIN:
     8716778931829
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
20 Stück(e)
Zolltarifnummer (TARIC)
8544429090
Warennummer
8544429090
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Stecker
Steckverbinder 2 Geschlecht
Stecker
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Silikon
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Breite
65 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
46 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
143 mm
Paketgewicht
111 g
Weitere Suchbegriffe: USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb verlängerung 2m, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 11,16*
Lager 102
12
1
€ 7,90*
ab € 7,83*
€ 11,17*
1
€ 6,95*
ab € 9,19*
€ 12,88*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 9,99*
€ 12,90*
7 Tage
12
2
€ 6,99*
ab € 13,89*
€ 19,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.