Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqiila Cablebird CS11 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aqiila Cablebird CS11 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Weiß
Aqiila Cablebird CS11 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Weiß
Aqiila Cablebird CS11 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Weiß
Aqiila Cablebird CS11 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Weiß
Aqiila Cablebird CS11 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Weiß
Aqiila Cablebird CS11 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Weiß
Aqiila Cablebird CS11 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Weiß
Aqiila Cablebird CS11 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Weiß
Aqiila Cablebird CS11 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Weiß
Aqiila Cablebird CS11 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     102-3357622-MU
Hersteller:
     Aqiila
Herst.-Nr.:
     406006
EAN/GTIN:
     8716778931812
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Zolltarifnummer (TARIC)
8544422000
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Silikon
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
65 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
19 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
79 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,03*
€ 7,70*
1
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 7,70*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 8,98*
3 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,90*
ab € 7,53*
€ 9,96*
2
€ 6,95*
ab € 7,53*
€ 10,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.