Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Mac Mini (M4, 2024) CTO Apple M4 10-Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 6 Effizienz-Kernen 16 GB RAM 1 TB SSD A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3357261-BP
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z1CG_1_DE_CTO
EAN/GTIN:
     8592978589486
Suchbegriffe:
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Apple Mac Mini (M4, 2024) CTO Apple M4 10-Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 6 Effizienz-Kernen 16 GB RAM 1 TB SSD Apple M4 Chip (10-Core GPU) MacOS® Z1CG_1_DE_CTO

Apple Mac Mini (M4, 2024), Apple M4 Chip (10-Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 6 Effizienz-Kernen, 10-Core GPU), 16 GB Arbeitsspeicher, 1 TB SSD, Silber

SIEHT KLEIN AUS. KOMMT GROSS RAUS. – Der Mac mini ist nur 12,70 x 12,70 cm klein, passt perfekt unter einen Monitor und findet nahezu überall Platz.
PRAKTISCHE VERBINDUNGEN – Nutze Thunderbolt, HDMI und Gigabit Ethernet Anschlüsse hinten und, zum ersten Mal, USB C Anschlüsse und einen Kopfhöreranschluss vorn.
MIT DER POWER DES M4 – Der leistungsstarke M4 Chip liefert eine spektakuläre Performance, sodass sich alles schnell und flüssig anfühlt.
SUPERSCHNELLE APPS DANK APPLE CHIPS (1) – Alle deine wichtigsten Apps, inklusive Microsoft Excel, Adobe Photoshop und Zoom, laufen auf macOS blitzschnell.
DU LIEBST DEIN IPHONE? DU WIRST DEN MAC LIEBEN. – Der Mac funktioniert einfach mit deinen anderen Apple Geräten. Kopiere Inhalte auf dem iPhone und setze sie auf dem Mac ein. Sende in Nachrichten Textnachrichten oder mach mit deinem Mac FaceTime Anrufe und beantworte sie. (2)
DATENSCHUTZ UND SICHERHEIT SIND DIREKT MIT EINGEBAUT − Jeder Mac kommt mit zuverlässigem Schutz vor Malware und Viren. Bei Verlust oder Diebstahl deines Mac kann dir „Wo ist?“ helfen, ihn wiederzufinden. FileVault sorgt dafür, dass deine Dateien verschlüsselt sind, damit niemand darauf zugreifen kann. Und mit kostenlosen Sicherheits-Updates bleibt dein Mac geschützt.
CO₂ NEUTRAL – Der Mac mini ist CO₂ neutral. Weitere Infos zum Engagement von Apple für die Umwelt unter apple.com/de/2030.

Der viel leistungsstärkere, viel kleinere Mac mini: 12,7 x 12,7 cm, vollgepackt mit Power für dich. Das neue Design wurde rund um den Apple Chip entwickelt, um die Geschwindigkeit und das Potential des spektakulären M4 Chip optimal zu nutzen. Mit praktischen Anschlüssen auf Vorder und Rückseite.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): MacOS® · Betriebssystem / Version: MacOS · Bluetooth Version: 5.3 · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 670 g · Herstellerfarbe: Silber · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 155 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: Mac Mini (M4, 2024) · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Apple · On-Board Grafikadapter (Modell): M4 Chip (10-Core GPU) · PC-Besonderheiten: Integrierte SSD · Produktabmessung, Breite: 127 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 127 mm · Prozessor: Apple M4 Chip (10-Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 6 Effizienz-Kernen, 10‑Core GPU, Hardware beschleunigtes Raytracing, 16‑Core Neural Engine, 120 GB/s Speicherbandbreite) · Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x · Prozessor / Marke: Apple · Prozessor / Model: 10-Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 6 Effizienz-Kernen · Prozessor / Serie: Apple M4 · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 6 · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 4 · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),HDMI®,Thunderbolt 4,Bluetooth®,Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Thunderbolt: 3 x · Schnittstellen: USB-C: 2 x · Zustandsbeschreibung: Bei der Bestellung eines CTO-Geräts besteht ausnahmsweise kein Widerrufs- und kein verlängertes Rückgaberecht, da dieser Artikel nach Kundenspezifikationen angefertigt bzw. eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten wird. · basierend auf folgendem Basismodell (CTO): MU9E3D/A

Lieferumfang:
Mac Mini,Netzkabel (1,8 m)

Hinweis:
Rechtliche Hinweise
Es sind konfigurierbare Optionen verfügbar.
(1) Apps sind im App Store erhältlich. Software und Inhalte sind möglicherweise separat erhältlich. Änderungen an der Titelverfügbarkeit vorbehalten.
(2) FaceTime ist nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.

HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.3
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
127 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
127 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
6
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Thunderbolt:
3 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
10 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
4
Schnittstellen: USB-C:
2 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | HDMI® | Thunderbolt 4 | Bluetooth® | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Apple
PC-Besonderheiten:
Integrierte SSD
Prozessor / Serie:
Apple M4
Zustandsbeschreibung:
Bei der Bestellung eines CTO-Geräts besteht ausnahmsweise kein Widerrufs- und kein verlängertes Rückgaberecht, da dieser Artikel nach Kundenspezifikationen angefertigt bzw. eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten wird.
Betriebssystem / Version:
MacOS
Leistung Netzteil:
155 W
Prozessor:
Apple M4 Chip (10-Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 6 Effizienz-Kernen, 10‑Core GPU, Hardware beschleunigtes Raytracing, 16‑Core Neural Engine, 120 GB/s Speicherbandbreite)
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
SSD 1 Kapazität:
1 TB
basierend auf folgendem Basismodell (CTO):
MU9E3D/A
Modell PCs:
Mac Mini (M4, 2024)
On-Board Grafikadapter (Modell):
M4 Chip (10-Core GPU)
Prozessor / Model:
10-Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 6 Effizienz-Kernen
Gewicht:
670 g
Produkt-Art:
Mac mini
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mac, Mac mini, Mini-PC, MiniPC, Nettop, mac, Apple, Z1CG_1_DE_CTO, Mac Mini (M4, 2024), PC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 908,49*
€ 922,31*
Frei Haus
ab € 927,55*
€ 940,98*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 938,85*
€ 952,54*
12 Tage
18
Frei Haus
ab € 958,38*
€ 972,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,54*
€ 1.133,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,51*
€ 1.133,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,15*
€ 1.130,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,34*
€ 1.126,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,85*
€ 1.117,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.