Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 1.50 m Schwarz Steckkontakte 360° drehbar, Spiralkabel RF-67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3356846-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6713692
EAN/GTIN:
     4064161398464
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1.50 m Schwarz Steckkontakte 360° drehbar,Spiralkabel RF-6713692

Renkforce USB 2.0 Spiralkabel, 360 ° drehbar mit USB-C® auf USB-C® Stecker, Laden mit bis zu 60 W (PD), 1.50 m, schwarz

Auf 1.50 m dehnbar
360° drehbare USB-Stecker
Schnellaufladung von Geräten mit bis zu 60 W (20 V / 3 A)
480 Mbps Übertragungsgeschwindigkeit

Renkforce USB 2.0 Spiralkabel, 360 ° drehbar mit USB-C® auf USB-C® Stecker, PD 60 W, 1.50 m, schwarz. Für den Einsatz in Gebäuden und Fahrzeugen geeignet, kompatibel zu Laptops, Tablets und Mobilfunkgeräten mit USB-C® Anschluss.

Ausstattung:
360 Grad drehbare, abgewinkelte USB-Stecker
Spiralförmiges, dehnbares Kabel für flexiblen Einsatz
Kabel dehnbar von 13 cm bis zu 150 cm

Technische Daten:
AWG: 30 · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Kabel · Kabel-Besonderheiten: Steckkontakte 360° drehbar,Spiralkabel · Kabel-Form: Spiralkabel · Kabellänge: 1.50 m · Maximale Leistung: 60 W @ 20 V / 3.0 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: drehbar · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
Spiralkabel
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Kabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Steckkontakte 360° drehbar | Spiralkabel
Maximale Leistung:
60 W @ 20 V / 3.0 A
Steckerausführung:
drehbar
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
30
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: spiralleitung schwarz, usb anschlusskabel, Renkforce, RF-6713692, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 8,42*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,44*
5
€ 6,95*
ab € 8,53*
€ 11,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.