|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3356843-MU Herst.-Nr.: RF-6713686 EAN/GTIN: 4064161398433 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB 2.0 Steckverbinder [1x USB 2.0 Buchse C - 1x USB 2.0 Stecker B] USB-C® Female to USB B Male converter connector, Black
Renkforce Adapterstecker, USB-C® Buchse auf USB-B Stecker, schwarz
Zum Anschluss eines USB-C® Kabels an Geräte mit USB-B-Buchse (z.B. Drucker, Scanner, Faxgeräte, Digitalpianos, u.a.)
Ausstattung: Schnelle Datenübertragung: Dieser MIDI-Adapter mit USB-C® Kupplung ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480 Mbps zwischen den verbundenen Geräten.
Technische Daten: Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Buchse C · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Stecker B · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Steckverbinder · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein
Lieferumfang: Adapter
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Steckverbinder | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Buchse C | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Stecker B | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Steckerausführung: | gerade | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Videoübertragung möglich: | Nein | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | Abschirmung: | ohne Schirmung | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB 2.0 Steckverbinder |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |