Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3356637-BP Herst.-Nr.: EF-BX910PLEGWW EAN/GTIN: 8806095704685 |
| |
|
|  |  |
 | Samsung Smart Book Cover Tablet Tasche Samsung Galaxy Tab S10 Ultra,Galaxy Tab S9 Ultra 37,08 cm (14,6") Book Cover Blau
Samsung Smart Book Cover Book Cover
Folio 37,1 cm (14.6") Blau Standby-Modus Kratzresistent 548 g
Zwei Anzeigemodi. Doppelte Vielseitigkeit Du entscheidest wie rum – egal, ob du dein Tablet lieber im Hoch- oder Querformat nutzt, das Smart Book Cover macht es möglich. Die Rückseite lässt sich auf- und zuklappen, sodass du sie als Standfuß nutzen und deine Lieblingsinhalte horizontal und vertikal anschauen kannst.
Magnetisch haftend für einen mühelosen Austausch Mit seinem magnetischen Design kannst du die Rückseite einfach anbringen und abnehmen, um dein Gerät zu personalisieren. Ersetze es nach deinen Vorlieben, um es deinen täglichen Bedürfnissen anzupassen.
Automatischer Weck- und Ruhemodus Dein Tablet geht sofort an, wenn du das Smart Book Cover öffnest. So kannst du im Handumdrehen mit deinen Aufgaben weitermachen. Das Cover erkennt, wenn du das Tablet geschlossen hast und wechselt direkt in den Ruhemodus.
Ausstattung: Zweiteiliges Book Cover im schlanken Design für einen stilvollen Schutz Zwei praktische Aufstellmöglichkeiten, Quer- oder Hochformat Integrierte S Pen Aufbewahrung zum sorgenfreien Mitführen des S Pen Schnelle, einfache Anbringung durch Magnete in der Rückseite des Covers Automatisches Ein- und Ausschalten des Displays durch Öffnen und Schließen der Klappe Schützt Vorder- und Rückseite deines Tablets bei Stößen und vor Kratzern Kompatibel mit dem Galaxy Tab S10 Ultra / Tab S9 Ultra
Technische Daten: Herstellerfarbe: Blau · Passend für: Galaxy Tab S10 Ultra,Galaxy Tab S9 Ultra · Passend für Display-Größe: 37,08 cm (14,6") · Passend für Marke (Tablet): Samsung · Taschen-Ausführung: Book Cover · Weitere technische Daten: Maximale Bildschirmgröße: 37.1 cm (14.6") Etui-Typ: Folio
Weitere Informationen:  |  | Taschen-Ausführung: | Book Cover | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Tiefe: | 328 mm | Produktabmessung, Höhe: | 6.9 mm | Produktabmessung, Breite: | 233.6 mm | Passend für Display-Größe: | 37,08 cm (14,6") | Passend für Display-Größe (Bereich): | 37,08 cm (14,6") | Passend für Marke (Tablet): | Samsung | Passend für Handy-Modell: | Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S9 Ultra | Passend für: | Galaxy Tab S10 Ultra | Galaxy Tab S9 Ultra | Gewicht: | 548 g | Produkt-Art: | Tablet Tasche | Eingebaute Lautsprecher: | Nein | Automatische Wach-/Schlaffunktion: | Ja | Standby-Modus: | Ja | Eingebaute Batterie: | Nein | Schutzfunktion: | Kratzresistent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, samsung tablet pc schutzhülle, tablet cover, Samsung, EF-BX910PLEGWW, Smart Book Cover, Tablet Hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 2,90* | ab € 45,27* | € 58,96* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 47,44* | € 61,52* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 51,35* | € 66,38* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 53,60* | € 68,57* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 59,93* | € 76,52* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|