Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESFE ES16AM25 Mobile Elektro-Auto Ladestation Typ 2 16 A 3.7 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3356588-BP
Hersteller:
     ESFE
Herst.-Nr.:
     100912
EAN/GTIN:
     5714652001524
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
e-auto-ladestation mobil
ESFE ES16AM25 Mobile Elektro-Auto Ladestation Typ 2 16 A 3.7 kW

ESFE Mobile Ladestation Elektroauto, 3,7kw Max T2

3,7 kW, T2
L-Stecker
5 m Kabel mit Schutzkontaktstecker

Mobile Ladestation Elektroauto, 3,7 kW Max T2, L-Stecker, 5 m Kabel, 6 mA DC Schutz

Ausstattung:
Schutz:
Überspannungsschutz
Unterspannungsschutz
Überstromschutz
Kurzschlussschutz
Erdungsschutz
Übertemperaturschutz
AC 30 mA + DC 6 mA-Leckschutz

Technische Daten:
Anzahl Phasen: 1phasig · Gewicht: 1.75 kg · Kabellänge: 5 m · Ladeleistung: 3.7 kW · Ladestecker (eMobility): Typ 2 · Ladestrom: 16 A · Nennspannung: 230 V · Normen/Prüfzeichen: EN 62752:2016
EN IEC 61851-1:2019
IEC 62196-1:2014
IEC 62196-2:2016 · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Ladestrom: 8/10/13/16 A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Schutzart:
IP54
Ladestecker (eMobility):
Typ 2
Anzahl Phasen:
1phasig
Nennspannung:
230 V
Ladestrom:
16 A
Ladeleistung:
3.7 kW
Normen/Prüfzeichen:
EN 62752:2016<br>EN IEC 61851-1:2019<br>IEC 62196-1:2014<br>IEC 62196-2:2016
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Gewicht:
1.75 kg
Produkt-Art:
Mobile Elektro-Auto Ladestation
Weitere Suchbegriffe: 5714652001524, ESFE, 100912, ES16AM25, emobility
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 207,86*
€ 252,96*
Frei Haus
ab € 201,17*
€ 252,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,96*
€ 301,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,95*
€ 297,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,15*
€ 292,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,41*
€ 282,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,86*
€ 247,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.