Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt P3P6MT2 Mobile Elektro-Auto Ladestation Typ 2 16 A 11 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3356584-BP
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     100695
EAN/GTIN:
     5714652000558
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
e-auto-ladestation mobil
Blaupunkt P3P6MT2 Mobile Elektro-Auto Ladestation Typ 2 16 A 11 kW

Blaupunkt 6m tragbares EV-Ladegerät 11KW

11 kW, Typ 2
3-Phasig, 8 - 16 A
6 m Kabel

Ladestation für Elektroauto max. 11 kW, 8 - 16 A, 3 Phase, Type 2, 6 m Kabel, 6 mA DC Schutz.

Technische Daten:
Anzahl Phasen: 3phasig · Gewicht: 3.35 kg · Kabellänge: 6 m · Ladeleistung: 11 kW · Ladestecker (eMobility): Typ 2 · Ladestrom: 16 A · Nennspannung: 405 V · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Ladestrom: 8/10/13/16 A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
6 m
Schutzart:
IP65
Ladestecker (eMobility):
Typ 2
Anzahl Phasen:
3phasig
Nennspannung:
405 V
Ladestrom:
16 A
Ladeleistung:
11 kW
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Gewicht:
3.35 kg
Produkt-Art:
Mobile Elektro-Auto Ladestation
Weitere Suchbegriffe: Blaupunkt, 100695, P3P6MT2, emobility, elektromobilität
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 374,80*
€ 452,77*
Frei Haus
ab € 365,27*
€ 452,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,77*
€ 538,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,10*
€ 536,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,03*
€ 514,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,74*
€ 494,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,80*
€ 446,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.