Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LAUTSPRECHER LSM/104SQ-F 8 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-335452-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  335452-BP
EAN:  4016138335453
Suchbegriffe:
Lautsprecher
Artikeltext: Miniaturlautsprecher LSM-SQ Serie Miniaturlautsprecher zur Sprachübertragung sowie als Ruf- und Signaltongeber geeignet.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 103 x 103 x 34 mm Abmessungen (Magnet): 45 mm Ausführung: LSM-104 F/SQ Befestigungs-Loch-Abstand: 115 mm Geräusch-Entwicklung: 89 dB Höhe: 34 mm Impedanz: 8 ? Korb-Ø: 104 mm Nennbelastbarkeit: 3000 mW Resonanz-Frequenz fo~: 180 Hz Übertragungsbereich fo~: 6 kHz. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Anwendungsbeispiele: Austausch defekter Transistorradios, usw.. RoHS-konform: Ja.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Akustik-Bauteile > Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: 104x104 mm, 34 mm, 34/104x104 mm, 4 Ohm, 4 W, LAUTSPRECHER LSM/104SQ-F 8 OHM, Miniaturlautsprecher
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 3,71*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG