Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LAUTSPRECHER 65 MM/23MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-335436-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  335436-BP
EAN:  4016138149586
Artikeltext: Lautsprecher LSM-Serie Kompakter Miniaturlautsprecher für lange Lebensdauer. Zur Sprachübertragung sowie als Ruf- und Alarmtongeber geeignet.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 66 mm x 22 mm Abmessungen (Magnet): 22 mm Ausführung: LSM-66A Geräusch-Entwicklung: 84 dB Höhe: 22 mm Impedanz: 8 ? Korb-Ø: 66 mm Nennbelastbarkeit: 300 mW Resonanz-Frequenz fo~: 280 Hz Übertragungsbereich fo~: 3.5 kHz. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Anwendungsbeispiele: Türsprechanlagen Suchanlagen Warngeräte. RoHS-konform: Ja.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Akustik-Bauteile > Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: 23 mm, 300 mW, 65 mm, 8 Ohm, LAUTSPRECHER 65 MM/23MM, Miniaturlautsprecher
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 2,12*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2,12* €  2,52 pro Stück
ab 10 Stück €  1,75* €  2,08 pro Stück
ab 100 Stück €  1,56* €  1,86 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG