Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MINIATURLAUTSPRECHER LSM-30K


(Weitergeleitet von Suche „10/42x31 mm“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-335410-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  335410-BP
EAN:  4016138058789
Suchbegriffe:
Lautsprecher

Artikeltext:

Miniaturlautsprecher LSM-SK Serie Kunststofflautsprecher mit Befestigungsflansch in rechteckiger Bauform zur Sprachübertragung sowie als Ruf- und Signaltongeber geeignet. <bold>Anwendung:</bold> Notebook, Modem, Multimedia-Tastaturen.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 40 x 28.5 x 11 mm Abmessungen (Magnet): 16.5 mm Ausführung: LSM-S30K Geräusch-Entwicklung: 83 dB Höhe: 11 mm Impedanz: 8 ? Korb-Ø: 28.5 mm Nennbelastbarkeit: 2000 mW Resonanz-Frequenz fo-;: 350 Hz RoHS-konform: Ja Übertragungsbereich: 300 - 20000 Hz.

Lieferumfang:

. 1 St. RoHS-konform: Ja.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Akustik-Bauteile > Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: 10 mm, 10/42x31 mm, 100 mW, 42x31 mm, 8 Ohm, MINIATURLAUTSPRECHER LSM-30K, Miniaturlautsprecher
Angebote (2)
Lieferzeit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
€ 5,00*
ab € 3,34*
€ 3,79*
Lager 102
€ 4,16*
ab € 2,86*
€ 3,90*
Preise von Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 102
Versand von Lager 102
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2009 Mercateo AG