Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MINIATURLAUTSPRECHER LSM-38 K/F 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-335407-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  335407-BP
EAN:  4016138065732
Artikeltext: Lautsprecher LSM-38 K/F 50 Kunststoff-Einbaulautsprecher mit Mylarmembrane zur Sprachübertragung.

Technische Daten:

Ausführung: LSM-38 K/F Geräusch-Entwicklung: 82 dB Höhe: 15 mm Impedanz: 50 ? Korb-Ø: 38 mm Nennbelastbarkeit: 500 mW Resonanz-Frequenz fo~: 450 Hz Übertragungsbereich fo~: 5 kHz. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Anwendungsbeispiele: Wechselsprechanlage Telekommunikation. RoHS-konform: Ja.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Akustik-Bauteile > Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: MINIATURLAUTSPRECHER LSM-38 K/F 50OHM
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 2,34*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG