Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Herma 4348 Etiketten (A4) 96 x 42.3 mm Papier Weiß 300 St. Wiederablösbar Universal-Etiketten Tinte, Laser


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     102-335255-BP
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4348
EAN/GTIN:
     4008705043489
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Etiketten Papier
Farblaser-Papier
Ablösbare Etiketten 4348 96 x 42.3 mm Papier Weiß 300 St. Wiederablösbar

Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Mit Movables®-Technology: sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Untergrund zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend
Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen
Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
Hochwertiges Spezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton
Kostenlose Softwarelösungen

Technische Daten:
Bedruckbar: Ja · Etiketten-Anwendung: Universal,Markieren,Kennzeichnen,Organisieren,Ordnen · Etiketten-Breite: 96 mm · Etiketten-Form: Rechteckig · Etiketten-Größe: 96 x 42.3 mm · Etiketten-Höhe: 42.3 mm · Etiketten-Material: Papier · Etiketten-Typ (Kategorisierung): Universal-Etiketten · Farbe: Weiß · Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Tintenstrahldrucker,Laserdrucker,Farblaserdrucker,Kopierer,Farbkopierer,Handbeschriftung · Haftung (Klebstoff): Wiederablösbar · Inhalt: 300 St. · Packungsinhalt (Blatt): 25 Blatt · Zubehör-Typ (Drucker): Etiketten (A4)

Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 7,44*
€ 4,95*
ab € 5,83*
€ 7,61*
€ 4,45*
ab € 6,59*
€ 8,32*
€ 6,95*
ab € 6,85*
€ 8,66*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,45*
€ 17,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,53*
€ 19,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paket
1 Paket enthält 25 Packungen (ab € 0,578* pro Packung)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG