Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DK-2966-10 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 10 m Gelb, Grün, Schwarz extrem dünn, flexibler Innenleiter, Glasfas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3350647-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-2966-10
EAN/GTIN:
     4016032345190
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Digitus DK-2966-10 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 10 m Gelb,Grün,Schwarz extrem dünn,flexibler Innenleiter,Glasfaserband,Kältebeständig,mit Knickschutztülle,rauchgasarm,Halogenfrei 1 St.

LWL Patchkabel, MPO auf MPO, Female OS2, Singlemode 09/125 µ, 10m, Methode A

Verbesserte Datenübertragungsraten
Ultra-niedriger Verlust
schlank und flexibel
ermöglicht schnellen Einsatz
robustes Design

Das MPO-Patchkabel ermöglicht Datenraten von 40Gb/s oder 100Gb/s und ist die Antwort auf die benötigten wachsenden Bandbreiten von Rechenzentren. Der standardisierte IEC61754-7 und TIA/EIA 604-5 MPO Stecker garantiert beste Performance im gesamten Netzwerk und ist kaum größer als ein Standard RJ45 Stecker. Die hervorragende Dämpfung und das kompakte Design machen dieses Patchkabel zur ersten Wahl, wenn es um Bandbreite und Leistung geht.


Ausstattung:
Stecker: MPO-Buchse
Schliff: APC
Art: Methode A
Mantelfarbe: Gelb
Material des Außenmantels: LSZH
Art: Singlemode
Faser Klasse: OS2

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): MPO Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): MPO Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Gelb,Grün,Schwarz · Innenleiter-Material: Glasfaser · Kabel-Anwendung: Glasfaser,Industrie-Ethernet,LWL · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: extrem dünn,flexibler Innenleiter,Glasfaserband,Kältebeständig,mit Knickschutztülle,rauchgasarm,Halogenfrei · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10 m · Steckerausführung: steckbar,rechtwinklig,gerade,abgewinkelt,beidseitig gewinkelt

Hinweis:
Fasertyp: SM-G652D, 9/125µ, OS2
Anzahl der Fasern: 12
Kabel-Außendurchmesser: 3 mm
Kabellänge: 10 m
Max. Zugfestigkeit: 300 N
Min. Biegeradius: 30 mm
Temperaturbereich: -40°C bis +75°C
Faser Durchmesser: 9/125µ
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Gelb | Grün | Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
MPO Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
MPO Buchse
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Glasfaser | Industrie-Ethernet | LWL
Innenleiter-Material:
Glasfaser
Kabel-Besonderheiten:
extrem dünn | flexibler Innenleiter | Glasfaserband | Kältebeständig | mit Knickschutztülle | rauchgasarm | Halogenfrei
Steckerausführung:
steckbar | rechtwinklig | gerade | abgewinkelt | beidseitig gewinkelt
Anschluss-Typ:
RJ45
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, digitus lwl patchkabel, glasfaser patchkabel, Digitus, DK-2966-10, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 39,85*
€ 53,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,30*
€ 54,70*
€ 4,00*
ab € 55,54*
€ 78,73*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 61,35*
€ 80,81*
€ 5,95*
ab € 64,35*
€ 83,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.