Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Glasfaser-Patchkabel, MPO, Buchse, OM4, Methode A, 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-3350643-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-2566-20/4
EAN/GTIN:
     4016032347118
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle

Glasfaser-Patchkabel, MPO, Buchse, OM4, Methode A, 20m

Hochleistungslösungen für effiziente und skalierbare Konnektivität in Rechenzentren.

Produktvorteile:

  • Verbesserte Datenübertragungsraten
  • Ultra-niedriger Verlust
  • Schlank und flexibel
  • Ermöglicht eine schnelle Bereitstellung
  • Robustes Design

Das MPO-Patchkabel ermöglicht Datenraten von 40Gb/s oder 100Gb/s und ist die Antwort auf die benötigten wachsenden Bandbreiten von Rechenzentren. Der standardisierte IEC61754-7 und TIA/EIA 604-5 MPO Stecker garantiert beste Performance im gesamten Netzwerk und ist kaum größer als ein Standard RJ45 Stecker. Die hervorragende Dämpfung und das kompakte Design machen dieses Patchkabel zur ersten Wahl, wenn es um Bandbreite und Leistung geht.

Technische Daten:

  • Stecker: MPO Buchse
  • Schliff: PC
  • Art: Methode A
  • Fasertyp: MM 50/125 µ, OM4
  • Anzahl der Fasern: 12
  • Kabel-Außendurchmesser: 3 mm
  • Mantelfarbe: Violett
  • Kabellänge: 20 m
  • Material des Außenmantels: LSZH
  • Max. Zugfestigkeit: 300 N
  • Min. Biegeradius: 30 mm
  • Temperaturbereich: -40°C bis +75°C
  • Anzahl der Anschlüsse Seite 1: 1
  • Anzahl der Anschlüsse Seite 2: 1
  • Anzahl der Fasern: 12
  • Art: Multimode
  • Einsatzart: innen
  • Farbe Kabel: erikaviolett
  • Faser Durchmesser: 50/125µ
  • Faser Klasse: OM4
  • Kabel Durchmesser: 3 mm
  • Kabelmantel: LSOH
  • Verpackung: DIGITUS Polybag
  • Länge: 20 m
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse Seite 1:
1
Anzahl der Anschlüsse Seite 2:
1
Anzahl der Fasern:
12
Art:
Multimode
Einsatzart:
innen
Farbe Kabel:
erikaviolett
Faser Durchmesser:
50/125µ
Faser Klasse:
OM4
Kabel Durchmesser:
3 mm
Kabelmantel:
LSOH
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 93,98*
€ 115,27*
€ 4,80*
ab € 96,63*
€ 117,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,33*
€ 124,16*
Frei Haus
ab € 111,02*
€ 138,26*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 116,10*
€ 139,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.