Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DK-2566-05/4 Glasfaser LWL Anschlusskabel 5 m Violett, Schwarz extrem dünn, flexibler Innenleiter, Glasfaserba


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3350640-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-2566-05/4
EAN/GTIN:
     4016032347002
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
Digitus DK-2566-05/4 Glasfaser LWL Anschlusskabel 5 m Violett,Schwarz extrem dünn,flexibler Innenleiter,Glasfaserband,Kältebeständig,mit Knickschutztülle,rauchgasarm,Halogenfrei 1 St.

DIGITUS Glasfaser-Patchkabel, MPO, Buchse, OM4, Methode A, 5m

Verbesserte Datenübertragungsraten
Ultra-niedriger Verlust
Schlank und flexibel
Ermöglicht eine schnelle Bereitstellung
Robustes Design

Das MPO-Patchkabel ermöglicht Datenraten von 40Gb/s oder 100Gb/s und ist die Antwort auf die benötigten wachsenden Bandbreiten von Rechenzentren. Der standardisierte IEC61754-7 und TIA/EIA 604-5 MPO Stecker garantiert beste Performance im gesamten Netzwerk und ist kaum größer als ein Standard RJ45 Stecker. Die hervorragende Dämpfung und das kompakte Design machen dieses Patchkabel zur ersten Wahl, wenn es um Bandbreite und Leistung geht.

Ausstattung:
Stecker: MPO Buchse
Schliff: PC
Art: Methode A
Fasertyp: MM 50/125 µ, OM4
Mantelfarbe: Violett
Material des Außenmantels: LSZH
Art: Multimode
Faser Klasse: OM4
Kabelmantel: LSOH
Verpackung: DIGITUS Polybag

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Glasfaser · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): MPO Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): MPO Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Violett,Schwarz · Innenleiter-Material: Glasfaser · Kabel-Anwendung: Glasfaser,Industrie-Ethernet,LWL · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: extrem dünn,flexibler Innenleiter,Glasfaserband,Kältebeständig,mit Knickschutztülle,rauchgasarm,Halogenfrei · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5 m · Steckerausführung: steckbar,gerade · Weitere technische Daten: Anzahl der Fasern: 12
Kabel-Außendurchmesser: 3 mm
Kabellänge: 5 m
Max. Zugfestigkeit: 300 N
Min. Biegeradius: 30 mm
Temperaturbereich: -40°C bis +75°C
Anzahl der Anschlüsse Seite 1: 1
Anzahl der Anschlüsse Seite 2: 1
Faser Durchmesser: 50/125 µ

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Violett | Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
MPO Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
MPO Buchse
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Glasfaser | Industrie-Ethernet | LWL
Innenleiter-Material:
Glasfaser
Kabel-Besonderheiten:
extrem dünn | flexibler Innenleiter | Glasfaserband | Kältebeständig | mit Knickschutztülle | rauchgasarm | Halogenfrei
Steckerausführung:
steckbar | gerade
Anschluss-Typ:
Glasfaser
Produkt-Art:
LWL Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, lwl patchkabel om4, glasfaser patchkabel, digitus lwl patchkabel, Digitus, DK-2566-05/4, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 43,15*
€ 57,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,70*
€ 59,30*
€ 4,00*
ab € 60,57*
€ 85,07*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 66,58*
€ 87,35*
€ 5,95*
ab € 69,67*
€ 90,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.