Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco 45715 Glasfaser Netzwerkkabel, Patchkabel SC, LC 5 m Neongelb, Neongrün, Neonblau extrem dünn, Flexibel, flexib


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3350610-BP
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     45715
EAN/GTIN:
     4008928457155
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf LC St...
lwl patchkabel sc stecker auf lc st...
Vivanco 45715 Glasfaser Netzwerkkabel, Patchkabel SC,LC 5 m Neongelb,Neongrün,Neonblau extrem dünn,Flexibel,flexibler Innenleiter,Glasfaserband,Gutes Wechselbiegeverhalten,Rund,Simplex 1 St.

Vivanco 45715 Glasfaser Netzwerkkabel, Patchkabel

Zum Verbinden von Router oder Switch an eine Glasfaser-Anschlussdose zur Übertragung optischer Netzwerkdaten und Signale. Gigabit/Ethernet Datenübertragung von bis zu 10 Gbit/s. Hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung sorgen für verlustfreie Übergänge und eine erstklassige Übertragungsqualität.


Ausstattung:
Glasfaser Netzwerkkabel

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Glasfaser · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): LC APC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): LC APC-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Neongelb,Neongrün,Neonblau · Innenleiter-Material: Glasfaser · Kabel-Anwendung: Netzwerk,LWL · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: extrem dünn,Flexibel,flexibler Innenleiter,Glasfaserband,Gutes Wechselbiegeverhalten,Rund,Simplex · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5 m · Netzwerk-Spezifikation: SC,LC · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Glasfaser Netzwerkkabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Neongelb | Neongrün | Neonblau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
LC APC-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
LC APC-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk | LWL
Innenleiter-Material:
Glasfaser
Kabel-Besonderheiten:
extrem dünn | Flexibel | flexibler Innenleiter | Glasfaserband | Gutes Wechselbiegeverhalten | Rund | Simplex
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Glasfaser
Netzwerk-Spezifikation:
SC | LC
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Vivanco, 45715, CC NG 50 UPC, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 17,70*
€ 4,00*
ab € 15,18*
€ 17,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.