Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International TEX.162.Starlink Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=420 x 65 x 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3350462-MU
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     TEX.162.Starlink
EAN/GTIN:
     4031541763877
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B & W International TEX.162.Starlink Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=420 x 65 x 280 mm

B&W Tasche für Starlink Mini Kit - TEX.162

Tasche für Starlink Mini Kit
Stilvoll, sicher, funktionell
Mit Schultergurt

Aufmerksam zuhören, verstehen und daraufhin maßgeschneiderte, zuverlässige und ästhetische Produkte in herausragender Qualität entwickeln, ganz nach den individuellen Anforderungen der Kunden – das ist das Ziel von B&W.
Koffer und Taschen von B&W sind nicht nur einfach Transportlösungen, sie sollen inspirieren und aktivieren.
Dafür arbeiten sie mit großer Motivation und maximaler Leidenschaft.

SO INDIVIDUELL WIE DU: passe die Tasche auf die Bedürfnisse deines Starlink Mini Kits an. Mit der Transporttasche von B&W bist du auf der sicheren Seite!

SICHER IST SICHER: die Tasche von B&W bietet dir die ideale Lösung für jeden Anwendungsbereich und setzt dabei Maßstäbe für Zuverlässigkeit, Qualität und Sicherheit. Ob zu Hause, im Urlaub oder in abgelegenen Orten, die wasserabweisende Transporttasche von B&W ist dein leichter und stilvoller Begleiter.

WIR MACHEN ES DIR EINFACH: die flexiblen Trennstege lassen sich dank Klett- und Flauschverbindungen jederzeit schnell neu anordnen. Die gepolsterten Einsätze aus abwaschbarem Gewebe sind besonders pflegeleicht. . Der Klettverschluss sichert dein Starlinksystem. Dank des komfortablen Schultergurtes wird das Tragen der Tasche erleichtert.

QUALITÄT, AUF DIE DU DICH VERLASSEN KANNST: wie alle anderen B&W Produkte, muss auch diese Tasche umfangreiche Tests bestehen, bevor sie auf den Markt kommt. So kannst du sicher sein, das B&W für höchste Qualität steht. Mit den Produkten von B&W ist deine Starlink Antenne optimal geschützt.

NUR DAS BESTE FÜR DICH: Du bist auf Reisen und benötigst einen ganz besonderen Schutz für dein Starlink System? Die Tasche passt perfekt in den B&W Outdoor Transportkoffer Typ 5040 (PP.162) und sorgt somit für maximalen Schutz bei all deinen Abenteuern: wasserdicht, staubdicht, robust und unverwüstlich!

Ausstattung:
Im Set enthalten:
• 1 x Tasche mit Facheinteilung und Klettverschluss
• 1 x Schultergurt

Tasche:
• wasserabweisende Softtasche aus Polyester
• einfach zu öffnender 2-Wege-Reißverschluss
• variable Facheinteilung
• Klettstreifen
• zwei Netztaschen
• ein Frontfach
• passt in den B&W Transportkoffer Typ 5040 / PP.162

Schultergurt:
• gepolstert
• längenverstellbar
• strapazierfähig
• einfache Montage und Demontage

Technische Daten:
Gewicht: 0.75 kg · Herstellerfarbe: Grau · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 420 mm · Innenmaß Höhe: 65 mm · Innenmaß Tiefe: 280 mm · Material: Polyester · Passend für (Details): Starlink Mini Kit · Produktabmessung, Breite: 430 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand,Schulter

Lieferumfang:
Tasche inkl. variabler Facheinteilung und Klettstreifen.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 430 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
430 mm
Passend für (Details):
Starlink Mini Kit
Innenmaß Tiefe:
280 mm
Innenmaß Höhe:
65 mm
Innenmaß Breite:
420 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Hand | Schulter
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Polyester
Gewicht:
0.75 kg
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche, B & W International, TEX.162.Starlink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 87,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.