Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International transport.case PP.162.Starlink Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=430 x 125 x 300 mm Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3350461-MU
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     PP.162.BG.Starlink
EAN/GTIN:
     4031541763716
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B & W International transport.case PP.162.Starlink Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=430 x 125 x 300 mm Wasserdicht

B&W Transportkoffer Outdoor für Starlink Mini - Type 5040 bronze grün

B&W Transportkoffer Outdoor für Starlink Mini
Wasserdicht nach IP67 Zertifizierung
Staubsicher, bruchsicher und unverwüstlich

Aufmerksam zuhören, verstehen und daraufhin maßgeschneiderte, zuverlässige und ästhetische Produkte in herausragender Qualität entwickeln, ganz nach den individuellen Anforderungen der Kunden – das ist das Ziel von B&W.
Koffer und Taschen von B&W sind nicht nur einfach Transportlösungen, sie sollen inspirieren und aktivieren.
Dafür arbeiten sie mit großer Motivation und maximaler Leidenschaft.

SICHERER TRANSPORT FÜR DEIN STARLINK: Beim Kauf eines Starlink-Systems lohnt es sich, auch an die richtige Transportlösung zu denken. Mit dem staubdichten, wasserdichten und stoßfesten Koffer von B&W bringst du dein Starlink Mini System sicher ans Ziel.

ALLES MUSS MIT: Ein Starlink System ist nicht günstig und soll immer und überall einsatzbereit sein. Daher sollte die Antenne zusammen mit dem Zubehör bestmöglich für den Transport geschützt werden. Das B&W Case 5040 (PP.162) mit Inlay für ein Starlink Mini Kit bietet trotz seiner kompakten Größe, ausreichend Platz für deine Starlink Antenne und zusätzliches Equipment.

PERFEKT FÜR UNTERWEGS: Du fliegst in den Urlaub, bist in ablegenenen Orten unterwegs und möchtest deine Starlink Mini Antenne sicher geschützt dabei haben? Da stellt sich die Frage, wie du deine Starlink Antenne samt Zubehör sicher ans Reiseziel bringst. Durch die passgenaue Hartschaumeinlage in dem Koffer von B&W ist deine Antenne bestens vor Erschütterungen geschützt.

FÜR JEDES ABENTEUER: Dieser Koffer schützt dein Starlink Mini Kit vor Schnee, Hagel und Regen, auch Temperaturen von -30°C bis +80°C sind kein Problem. Es gibt kaum eine Outdoor Bedingung, welcher der Koffer nicht standhält

SCHLAG- UND STOßFEST: Es kann immer mal passieren, dass einem etwas aus der Hand fällt. Dieser Koffer ist schlag- und stoßfest. Ein Sturz wird deine Antenne sicher überstehen. Extrem robust und maximal belastbar!

SICHER: 2 Ösen für Vorhängeschlösser bieten die Möglichkeit, den Koffer vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Ausstattung:
Extrem stabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP)
nach MIL-STD-810, STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA 300 zertifiziert / UN-Zulassung auf Anfrage möglich
Flugtauglich: automatisches Druckausgleichsventil
Stabil, staubdicht, wasserdicht nach IP67
Temperaturstabil von -30° C bis +80° C
Namensschild
Stapelbar
Zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 7,0 mm)
Gummierter Griff
Zwei speziell entwickelte Schnappschlösser für maximalen Schutz und Komfortables Öffnen und Schließen des Koffers

Der Koffer beinhaltet:
• eine schwarz/blaue Hartschaumeinlage im Boden
• ein Noppenschaum im Deckel

Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
• Schultergurt (Art. Nr. CS/3000)
• Netztasche (Art. Nr. MB/5000)
• Deckeltasche (Art. Nr. LP/5000)

Technische Daten:
Gewicht: 2.75 kg · Herstellerfarbe: Bronze-Grün · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Innenmaß Breite: 430 mm · Innenmaß Höhe: 125 mm · Innenmaß Tiefe: 300 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Wasserdicht · Material: Polypropylen · Passend für (Details): Starlink · Produktabmessung, Breite: 470 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 365 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand · Weitere technische Daten: Volumen: 16,2 Liter

Lieferumfang:
Koffer inkl. Hartschaumeinsatz und Deckelschaum.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 365 x 470 x 140 mm
Herstellerfarbe:
Bronze-Grün
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
365 mm
Produktabmessung, Breite:
470 mm
Passend für (Details):
Starlink
Innenmaß Tiefe:
300 mm
Innenmaß Höhe:
125 mm
Innenmaß Breite:
430 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Wasserdicht
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Material:
Polypropylen
Gewicht:
2.75 kg
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche, B & W International, PP.162.BG.Starlink, transport.case PP.162.Starlink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 204,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,83*
€ 243,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,44*
€ 239,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,70*
€ 224,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,04*
€ 213,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.