Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International drone.case PP.117.Air3 Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=330 x 150 x 235 mm Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3350457-MU
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     PP.117.O.Air3
EAN/GTIN:
     4031541755957
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B & W International drone.case PP.117.Air3 Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=330 x 150 x 235 mm Wasserdicht

B&W Transportkoffer Outdoor für DJI Air 3 / Air 3S - Type 3000 orange

B&W Transportkoffer Outdoor für DJI Air 3 / Air 3S
Wasserdicht nach IP67 Zertifizierung
Staubsicher, bruchsicher und unverwüstlich

Aufmerksam zuhören, verstehen und daraufhin maßgeschneiderte, zuverlässige und ästhetische Produkte in herausragender Qualität entwickeln, ganz nach den individuellen Anforderungen der Kunden – das ist das Ziel von B&W.
Koffer und Taschen von B&W sind nicht nur einfach Transportlösungen, sie sollen inspirieren und aktivieren.
Dafür arbeiten sie mit großer Motivation und maximaler Leidenschaft.

SCHUTZ FÜR DEINE DROHNE: Nicht nur der Kauf der Drohne muss wohl überlegt sein, sondern auch der des Drohnenkoffers. Mit dem staubdichten, wasserdichten und stoßfesten Koffer von B&W bringst du deine DJI Air 3 / Air 3S sicher ans Ziel.

ALLES MUSS MIT: Eine Drohne ist nicht günstig und daher sollte diese zusammen mit dem Zubehör für den Transport bestmöglich geschützt werden. Das outdoor.case 3000 mit Inlay für die DJI Air 3, DJI Air 3S oder die umfangreiche Fly More Combo, bietet Platz für deine Drohne und zusätzliches Equipment, wie z.b. dem ND-Filterset oder das Weitwinkelobjektiv. Dank des vorgefertigten Inlays besteht die Möglichkeit, bis zu 4 Akkus (davon einer im Copter) sicher im Koffer zu transportieren. Kompatibel mit der Fernsteuerung DJI RC-N2 und DJI RC2

AUF TOUR: Du fliegst in den Urlaub und möchtest mit deiner DJI atemberaubende Luftaufnahmen der Landschaft machen? Da stellt sich die Frage, wie du die DJI Air 3 / Air 3S samt Zubehör sicher ans Reiseziel bringst. Durch die passgenaue Hartschaumeinlage in dem Koffer von B&W ist deine Drohne bestens vor Erschütterungen geschützt.

EGAL WO: Dieser Koffer schützt deine DJI Drohne vor Schnee, Hagel und Regen, auch Temperaturen von -30°C bis +80°C sind kein Problem. Es gibt kaum eine Outdoor Bedingung, welcher der Koffer nicht standhält.

SCHLAG- UND STOßFEST: Es kann immer mal passieren, dass einem etwas aus der Hand fällt. Dieser Koffer ist schlag- und stoßfest. Ein Sturz wird die Drohne sicher überstehen. Extrem robust und maximal belastbar!

SICHER: Der gummierte Griff ermöglicht einen sicheren Halt beim Tragen und 2 Ösen für Vorhängeschlösser bieten die Möglichkeit, den Koffer vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Ausstattung:
Extrem stabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP)
Nach MIL-STD-810, STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA 300 zertifiziert / UN-Zulassung auf Anfrage möglich
Flugtauglich: automatisches Druckausgleichsventil
Stabil, staubdicht, wasserdicht nach IP67
Temperaturstabil von -30° C bis +80° C
Namensschild
Stapelbar
Zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 7,0 mm)
Gummierter Griff
Speziell entwickelte Schnappschlösser für maximalen Schutz und komfortables Öffnen und Schließen des Koffers

Der Koffer beinhaltet:
• eine schwarz/blaue Hartschaumanlage im Boden
• eine Dokumententasche im Deckel

Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
• Würfelschaum (Art. Nr. SI/3000)
• Facheinteilung (Art. Nr. RPD/3000)
• Schultergurt (Art. Nr. CS/3000)
• Deckeltasche (Art. Nr. LP/3000)
• Einbaurahmen (Art. Nr. PF/3000)
• Netztasche (Art. Nr. MB/3000)
• Rucksacksystem (Art. Nr. BPS.S1)

Technische Daten:
Gewicht: 2.04 kg · Herstellerfarbe: Orange · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Innenmaß Breite: 330 mm · Innenmaß Höhe: 150 mm · Innenmaß Tiefe: 235 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Wasserdicht · Material: Polypropylen · Passend für (Details): DJI Air 3,DJI Air 3S · Passend für Marke (Kamera): DJI · Produktabmessung, Breite: 365 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 295 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand · Weitere technische Daten: Volumen: 11,7 Liter

Lieferumfang:
Koffer inkl. Hartschaumeinsatz und Deckeltasche.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 295 x 365 x 170 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Länge:
295 mm
Produktabmessung, Breite:
365 mm
Passend für (Details):
DJI Air 3 | DJI Air 3S
Innenmaß Tiefe:
235 mm
Innenmaß Höhe:
150 mm
Innenmaß Breite:
330 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Wasserdicht
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Passend für Marke (Kamera):
DJI
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Material:
Polypropylen
Gewicht:
2.04 kg
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche, B & W International, PP.117.O.Air3, drone.case PP.117.Air3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 116,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.