Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6700428 USB-C® / HDMI Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x HDMI-Buchse] Schwarz 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3350214-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6700428
EAN/GTIN:
     4064161398044
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB Hub
Renkforce RF-6700428 USB-C® / HDMI Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x HDMI-Buchse] Schwarz 15 cm

Renkforce RF-TCA-200 USB-C® auf HDMI-A/V-Adapter, schwarz

Adapter von USB-C® auf HDMI 2.0 (4K, 60 Hz)
HDMI-konform
HDMI-Displayansteuerung: bis 4K, 60 Hz

Ausstattung:
4K (3840 x 2160 p, 60 Hz) Ultra HD
Plug and Play - keine Software erforderlich
Stabiles Aluminumgehäuse
Kompakte, tragbare Ausführung

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C®,HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 4K @ 60 Hz · HDMI-Version: HDMI 2.0 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 15 cm · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Adapter
Anleitung

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
15 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Steckerausführung:
gerade
HDMI-Version:
HDMI 2.0
Auflösungen (max.):
UHD 4K @ 60 Hz
Anschluss-Typ:
USB-C® | HDMI
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Gewicht:
23.5 g
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB-C HDMI Adapter, usb-c hdmi adapter, Renkforce, RF-6700428, RF-TCA-200, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 12,12*
Lager 102
857
1
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 12,13*
4
€ 6,95*
ab € 11,11*
€ 15,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.