Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle Mini PC NC40U7 () Intel® Core™ i7 1255U 32 GB RAM 1 TB SSD Intel Intel® Iris® Xe Graphics Win 11 Pro C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3348532-BP
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     CR-PC-SU002
EAN/GTIN:
     4250236828909
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Shuttle Mini PC NC40U7 () Intel® Core™ i7 1255U 32 GB RAM 1 TB SSD Intel Intel® Iris® Xe Graphics Win 11 Pro CR-PC-SU002

Shuttle Mini PC NC40U7, 32 GB RAM + 1 TB SSD, Windows® 11 Pro

Display: ()
Prozessor: Intel® Core™ i7 (1255U) 12. Gen. (Alder Lake) (10 x )
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR4-SODIMM RAM 3200 MHz
Speicher: 1 TB SSD
Grafik: Intel Intel® Iris® Xe Graphics
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

VIELE ANSCHLÜSSE UND HOHE LEISTUNG IM NANO-FORMAT
Die NC40U-Serie kommt mit leistungsstarken und effizienten Intel Core Prozessoren der 12. Generation (Codename: "Alder Lake-U"). Trotz des Nano-Formats mit nur 850 ml Volumen bietet es enorme Anschluss- und Erweiterungsmöglichkeiten. So können bis zu drei UHD-Displays (4K/60Hz) und bis zu sieben USB-3.2-Geräte angeschlossen werden

Diese Konfiguration ist mit 32GB Arbeitsspeicher und einer 1TB NVME SSD ausgestattet.

Die NC40U-Serie ist ideal einsetzbar für Anwendungen wie Digital Signage, POS, Steuerung, Office-PC oder als Media-PC.

Ausstattung:
Prozessor: (I7 1255 U) 12. Gen. (Alder Lake) ( 1.7/4.7 GHz )
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR4-SODIMM RAM 3200 MHz
Speicher: 1 TB SSD NVME
Grafik: Intel IRIS XE
Betriebssystem: Windows® 11 Pro
Vesa halterung (75/100)
Standfüße

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 32 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SODIMM RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Gewicht: 400 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Modell PCs: NC40U7 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): Intel® Iris® Xe Graphics · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD,Integrierte SSD · Produktabmessung, Breite: 142 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Tiefe: 142 mm · Prozessor: Intel® Core™ i7-1255U Prozessor (12 MB Cache, bis zu 4,70 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: 12. Gen. (Alder Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: 1255U · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt: 1.7 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt: 3.5 GHz · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 2 · Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt: 1.7 GHz · Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt: 4.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.7 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio-Line-in,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),DisplayPort,HDMI® 2.0b,USB-A (USB 3.2 Gen 1),USB-A (USB 3.2 Gen 1),USB-A (USB 3.2 Gen 2),Gigabit-LAN (1 Gbit/s) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x

Lieferumfang:
PC, Netzteil, Standfuß, Vesa Halterung (75/100)

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
142 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
142 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
8
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
10 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
2
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio-Line-in | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | DisplayPort | HDMI® 2.0b | USB-A (USB 3.2 Gen 1) | USB-A (USB 3.2 Gen 2) | Gigabit-LAN (1 Gbit/s)
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte SSD
Prozessor / Generation:
12. Gen. (Alder Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i7
Arbeitsspeicher / Takt:
3200 MHz
Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt:
1.7 GHz
Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt:
3.5 GHz
Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt:
1.7 GHz
Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt:
4.7 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor:
Intel® Core™ i7-1255U Prozessor (12 MB Cache, bis zu 4,70 GHz)
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SODIMM RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 4.0 x4
Modell PCs:
NC40U7
On-Board Grafikadapter (Modell):
Intel® Iris® Xe Graphics
Prozessor / Model:
1255U
Gewicht:
400 g
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, Shuttle Komplettsysteme, Shuttle Systeme, komplett-pc, Shuttle, CR-PC-SU002, NC40U7, HTPC, PC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 638,76*
€ 717,80*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 643,59*
€ 717,81*
Frei Haus
ab € 680,32*
€ 757,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,81*
€ 854,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,61*
€ 844,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,17*
€ 822,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,99*
€ 792,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,59*
€ 765,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.