Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle Mini PC NC40U3 Intel® Core™ i3 1215U 4.4 GHz 16 GB RAM 512 GB SSD Intel UHD Graphics Win 11 Pro CR-PC-SU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3348531-MU
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     CR-PC-SU001
EAN/GTIN:
     4250236828893
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Shuttle Mini PC NC40U3 Intel® Core™ i3 1215U 4.4 GHz 16 GB RAM 512 GB SSD Intel UHD Graphics Win 11 Pro CR-PC-SU001

Shuttle Mini PC NC40U3, 16 GB RAM + 512 GB SSD, Windows® 11 Pro

Prozessor: Intel® Core™ i3 (1215U) 12. Gen. (Alder Lake) (6 x 1.2 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-SDRAM 3200 MHz
Speicher: 512 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

VIELE ANSCHLÜSSE UND HOHE LEISTUNG IM NANO-FORMAT
Die NC40U-Serie kommt mit leistungsstarken und effizienten Intel Core Prozessoren der 12. Generation (Codename: "Alder Lake-U"). Trotz des Nano-Formats mit nur 850 ml Volumen bietet es enorme Anschluss- und Erweiterungsmöglichkeiten. So können bis zu drei UHD-Displays (4K/60Hz) und bis zu sieben USB-3.2-Geräte angeschlossen werden.

In dieser Modelvariante sind 16GB Arbeitsspeicher und 512GB Festplattenspeicher integriert (SSD NVME).

Die NC40U-Serie ist ideal einsetzbar für Anwendungen wie Digital Signage, POS, Steuerung, Office-PC oder als Media-PC.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 400 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Modell PCs: NC40U3 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD,Integrierte SSD · Produktabmessung, Breite: 142 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Tiefe: 142 mm · Prozessor: Intel® Core™ i3-1215U Prozessor (10 MB Cache, bis zu 4,40 GHz, mit IPU) · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 10 MB · Prozessor / Generation: 12. Gen. (Alder Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: 1215U · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.2 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 4 · Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt: 1.2 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt: 3.3 GHz · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 2 · Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt: 1.2 GHz · Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt: 4.4 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio-Line-in,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),DisplayPort,HDMI® 2.0b,USB-A (USB 3.2 Gen 1),USB-A (USB 3.2 Gen 1),USB-A (USB 3.2 Gen 2),Gigabit-LAN (1 Gbit/s) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang:
Inkl. Standfuß/VESA-Halterung (75 mm/100 mm)

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
142 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
142 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
4
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
2
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio-Line-in | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | DisplayPort | HDMI® 2.0b | USB-A (USB 3.2 Gen 1) | USB-A (USB 3.2 Gen 2) | Gigabit-LAN (1 Gbit/s)
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte SSD
Prozessor / Generation:
12. Gen. (Alder Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i3
Arbeitsspeicher / Takt:
3200 MHz
Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt:
1.2 GHz
Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt:
3.3 GHz
Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt:
1.2 GHz
Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt:
4.4 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor:
Intel® Core™ i3-1215U Prozessor (10 MB Cache, bis zu 4,40 GHz, mit IPU)
Prozessor / Taktfrequenz:
1.2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 4.0 x4
Modell PCs:
NC40U3
On-Board Grafikadapter (Modell):
UHD Graphics
Prozessor / Model:
1215U
Gewicht:
400 g
Prozessor / Cache:
10 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, Shuttle Komplettsysteme, Shuttle Systeme, komplett-pc, Shuttle, CR-PC-SU001, NC40U3, HTPC, PC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 471,22*
€ 544,01*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 482,91*
€ 544,02*
Frei Haus
ab € 522,14*
€ 583,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,02*
€ 647,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,23*
€ 641,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,06*
€ 633,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,60*
€ 612,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,91*
€ 574,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.