Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-TPCD-350 Festplatten-Kopierstation M.2 PCIe NVMe, M.2 SATA, SD, SDHC, SDXC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3348027-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6696054
EAN/GTIN:
     4064161395142
Suchbegriffe:
Festplatten Duplikator
Festplattenduplikator
Festplattenkopierstation
HDD Copystation
Renkforce RF-TPCD-350 Festplatten-Kopierstation M.2 PCIe NVMe,M.2 SATA,SD,SDHC,SDXC

Renkforce RF-TPCD-350 USB-C® Docking-/Klon-Station

Vier Schalter zum Einstellen der Offline-Duplikation
Unterstützt SATA M.2 SSDs (B+M-Codierung) und NVMe (M-codierte PCIe NVMe SSDs)
SD-Karten bis SD7.1 auslesbar

Renkforce RF-TPCD-350 Docking-Station mit Kopierfunktion von USB-C® auf SD-Karten & SATA & PCIe NVMe M.2.

Ausstattung:
Dockingstation mit Kopierfunktion von USB-C® auf SD-Karten & SATA &PCIe NVMe M.2
Schraubenloses Kunststoffgehäuse
USB 3.2 Gen2x1 Schnittstelle bis 10 Gbps
Unterstützt M.2 SSDs: 2230,2242,2260,2280,22110
LED-Statusanzeige
SD-Karte auf SATA M.2 SSD,
SD-Karte auf NVMe M.2 SSD,
NVMe auf SATA M.2 SSD,
SATA auf NVMe M.2 SSD

Technische Daten:
Gewicht: 157 g · Kopierfunktion: 1:1 Kopie · Löschfunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 79 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Tiefe: 77 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB-C® (USB 3.2 Gen 2) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): M.2 PCIe NVMe,M.2 SATA,SD,SDHC,SDXC · Unterstützte Speicherkapazität: 8 TB

Lieferumfang:
Docking-/Klon-Station,USB-C®-Kabel ,Netzteil 5 V, 3 A,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kopierfunktion:
1:1 Kopie
Löschfunktion:
Nein
Produktabmessung, Tiefe:
77 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
79 mm
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
M.2 PCIe NVMe | M.2 SATA | SD | SDHC | SDXC
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB-C® (USB 3.2 Gen 2)
Unterstützte Speicherkapazität:
8 TB
Gewicht:
157 g
Produkt-Art:
Festplatten-Kopierstation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 57,58*
€ 78,10*
Lager 102
131
Frei Haus
ab € 58,92*
€ 78,11*
€ 5,95*
ab € 65,95*
€ 86,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.