Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wedo Profi-Cutter, AUTO-LOAD , 9 mm - Nr. 78409 schwarz/rot WEDO 78409


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-334793-BP
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78409
EAN/GTIN:
     4003801792200
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Wedo Profi-Cutter, AUTO-LOAD , 9 mm - Nr. 78409 schwarz/rot

WEDO AUTO-LOAD Profi Cutter inkl. 5 KlingenRobustes Abbrechmesser aus ABS Kunststoff, mit komfortablem, rutschsicher gummiertem Griff. Klingenführung aus Metall. Mit Rastervorschub und Auto-Stop. Automatischer Klingentausch aus dem integrierten Klingenmagazin für fünf Klingen. Dazu wird der Schieber ganz nach vorne geschoben und die verbrauchte Klinge schräg nach oben entnommen. Durch das erneute Zurück- und Vorschieben ist die neue Klinge automatisch geladen. TÜV-geprüft.

Ausführung: 9 mm, Farbe: schwarz/rot,

Technische Daten:
Farbe: Schwarz,Rot · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Länge: 140 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Länge:
140 mm
1c. Marke:
WEDO
Farbe:
schwarz | rot
Ausführung der Griffzone:
gummiert | ergonomisch
Material der Klinge:
Stahl
Material des Griffes:
ABS | Metall
Ausführung (allgemein):
9 mm
Breite der Klinge:
9 mm
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 5 Ersatzklingen im Magazin
Produkttypenbezeichnung:
Auto Load
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Cutter Auto Load
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, abbrechklingen cuttermesser 9mm, abbrechklingen cuttermesser, cuttermesser 9mm, 4003801792200, WEDO, 78409, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,15*
€ 3,02*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,04*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,58*
€ 3,12*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,25*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.