Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB Silikon Kabel, USB4 Gen2, USB 20Gbps, 2m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-3347385-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300344-020-S
EAN/GTIN:
     4016032496113
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel

USB Silikon Kabel, USB4 Gen2, USB 20Gbps, 2m, schwarz

Schnelles Laden und Synchronisieren mit dem hochwertigen und weichen Silikon-Anschlusskabel. Mit der USB-Version USB4 Gen2 ist eine 8K Videoübertragung möglich.

Produktvorteile:

  • Weiches und hochwertiges Silikon-Gel-Material für Langlebigkeit und Flexibilität. Bis zu 25x haltbarer als Standardkabel.
  • Kaum Verwicklungen und Knicken: Das Kabel bleibt selbst nach häufigem Biegen, Verdrehen und Knicken frei von Verwicklungen, was Ihnen eine stressfreie Nutzung ermöglicht.
  • Hervorragende Haltbarkeit: Mit einer geschätzten Lebensdauer von bis zu 10.000 Biegungen ist unser Kabel äußerst strapazierfähig und bleibt selbst bei intensiver Nutzung zuverlässig.
  • Inklusive Kabelbinder/Kabelschlaufe für eine saubere und ordentliche Aufbewahrung.
  • Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 20 Gbps (USB 4.0 Gen2)
  • Unterstützt die USB Power-Delivery-Funktion mit 48V, 5A und 240W

Zuverlässige und einfache Verbindung zu ihren USB-C Geräten mit Ihrem PC dank dem weichen und flexiblen Silikon-Kabel. Datenübertragungsrate von 20 Gbits/s zum Synchronisieren und zur Datenübertragung, einer 8K Bildschirmauflösung und einer Power-Delivery-Spezifikation von 240W zum Laden sind mit diesem hochwertigen Allrounder-Kabel möglich.

Technische Daten:

  • Abwärtskompatibel zu USB 3.2/USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.1
  • Unterstützt die USB Power-Delivery-Funktion mit 48V, 5A und 240W
  • Unterstützt 8K (7680x4320) @60Hz und 4K (3840x2160) @120Hz
  • Langlebiges Kabel mit einer Lebensdauer von bis zu 10.000 Biegungen (basierend auf internen Tests)
  • Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: USB C, Stecker
  • AWG: 30
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • USB Standard: USB 4.0
  • Länge: 2 m
  • Schirmung: dreifache Schirmung
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
USB C, Stecker
AWG:
30
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Kontaktoberfläche:
vernickelt
USB Standard:
USB 4.0
Länge:
2 m
Schirmung:
dreifache Schirmung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 18,31*
€ 23,82*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 18,59*
€ 24,18*
2 Tage
60
1
€ 9,45*
ab € 18,95*
€ 24,58*
71 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,99*
€ 24,67*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 23,61*
€ 31,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.