Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB-C® Kabel USB 3.2 Gen1 USB-C® Stecker 2.00 m Schwarz (matt) exzellente Alterungseigenschaften, Flexibel, flex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3347379-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300342-020-S
EAN/GTIN:
     4016032496083
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Digitus USB-C® Kabel USB 3.2 Gen1 USB-C® Stecker 2.00 m Schwarz (matt) exzellente Alterungseigenschaften,Flexibel,flexibler Innenleiter,Gutes Wechselbiegeverhalten,hochflexibel,mit USB,mit Knickschutztülle,Silikon,Rund,Geschirmt,Gesamtschirm,mit Gummitülle AK-300342-020-S

Digitus USB-C Silikon Ladekabel, USB-C - USB-C 2m, USB 3.2 Gen1, 5G, 4K, 100W, Schwarz

Weiches und hochwertiges Silikon-Gel-Material für Langlebigkeit und Flexibilität
Bis zu 25x haltbarer als Standardkabel
Kaum Verwicklungen und Knicken
Hervorragende Haltbarkeit: Geschätzten Lebensdauer von bis zu 10.000 Biegungen
Inklusive Kabelbinder/Kabelschlaufe für eine saubere und ordentliche Aufbewahrung
Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 5 Gbps (USB 3.2 Gen1)
Unterstützt die USB Power-Delivery-Funktion mit 20V, 5A und 100W

Zuverlässige und einfache Verbindung zu ihren USB-C Geräten mit Ihrem PC dank dem weichen und flexiblen Silikon-Kabel. Datenübertragungsrate von 5 Gbits/s zum Synchronisieren und zur Datenübertragung, einer 4K Bildschirmauflösung und einer Power-Delivery-Spezifikation von 100W zum Laden sind mit diesem hochwertigen Kabel möglich.

Ausstattung:
Abwärtskompatibel zu USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.1
Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
Anschluss 1: USB C, Stecker
Anschluss 2: USB C, Stecker
Farbe Kabel: schwarz
Ferrit Filter: kein
Kontaktoberfläche: vernickelt
USB Standard: USB 3.0 / 3.1
Schirmung: dreifache Schirmung

Technische Daten:
Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB-C®,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Anschlüsse: USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: exzellente Alterungseigenschaften,Flexibel,flexibler Innenleiter,Gutes Wechselbiegeverhalten,hochflexibel,mit USB,mit Knickschutztülle,Silikon,Rund,Geschirmt,Gesamtschirm,mit Gummitülle · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Maximale Leistung: 100 W @ 20 V / 5.0 A · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 · Steckerausführung: abgewinkelt,gerade,rechtwinklig,steckbar · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
exzellente Alterungseigenschaften | Flexibel | flexibler Innenleiter | Gutes Wechselbiegeverhalten | hochflexibel | mit USB | mit Knickschutztülle | Silikon
Maximale Leistung:
100 W @ 20 V / 5.0 A
Steckerausführung:
abgewinkelt | gerade | rechtwinklig | steckbar
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C® | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Abschirmung:
Folienschirmung
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Digitus, AK-300342-020-S, usb host kabel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 16,21*
€ 17,04*
2 Tage
1
1
€ 8,95*
ab € 16,19*
€ 17,04*
1
€ 4,50*
ab € 16,24*
€ 17,08*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,74*
€ 17,60*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 28,26*
€ 29,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.