Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB Silikon Kabel, USB 10Gbps, 1m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-3347377-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300342-010-S
EAN/GTIN:
     4016032496076
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker

USB Silikon Kabel, USB 10Gbps, 1m, schwarz

Schnelles Laden und Synchronisieren mit dem hochwertigen und weichen Silikon-Anschlusskabel. Mit der USB-Version 3.2 Gen2 ist eine 4K Videoübertragung möglich

Produktvorteile:

  • Weiches und hochwertiges Silikon-Gel-Material für Langlebigkeit und Flexibilität. Bis zu 25x haltbarer als Standardkabel.
  • Kaum Verwicklungen und Knicken: Das Kabel bleibt selbst nach häufigem Biegen, Verdrehen und Knicken frei von Verwicklungen, was Ihnen eine stressfreie Nutzung ermöglicht.
  • Hervorragende Haltbarkeit: Mit einer geschätzten Lebensdauer von bis zu 10.000 Biegungen ist unser Kabel äußerst strapazierfähig und bleibt selbst bei intensiver Nutzung zuverlässig.
  • Inklusive Kabelbinder/Kabelschlaufe für eine saubere und ordentliche Aufbewahrung.
  • Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 10 Gbps (USB 3.2 Gen2)
  • Unterstützt die USB Power-Delivery-Funktion mit 20V, 5A und 100W

Schnelles Laden und Synchronisieren mit dem hochwertigen und weichen Silikon-Anschlusskabel. Mit der USB-Version 3.2 Gen2 ist eine 4K Videoübertragung möglich

Technische Daten:

  • Unterstützt Datenübertragungsraten von 10 Gbps
  • Abwärtskompatibel zu USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.1
  • Unterstützt die USB Power-Delivery-Funktion mit 20V, 5A und 100W
  • Unterstützt 4K (3840x2160) @60Hz
  • Langlebiges Kabel mit einer Lebensdauer von bis zu 10.000 Biegungen (basierend auf internen Tests)
  • Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: USB C, Stecker
  • AWG: 31
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • USB Standard: USB 3.0 / 3.1
  • Länge: 1 m
  • Schirmung: dreifache Schirmung
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
USB C, Stecker
AWG:
31
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Kontaktoberfläche:
vernickelt
USB Standard:
USB 3.0 / 3.1
Länge:
1 m
Schirmung:
dreifache Schirmung
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 9,45*
ab € 9,55*
€ 12,61*
1
€ 4,50*
ab € 11,30*
€ 14,90*
1
€ 6,78*
ab € 11,40*
€ 14,99*
1
Frei Haus
ab € 11,50*
€ 15,98*
Lager 102
66
1
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 18,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.