Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB-C® Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker 0.50 m Schwarz (matt) exzellente Alterungseigenschaften, Flexibel, flexibler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3347369-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300341-005-S
EAN/GTIN:
     4016032495772
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Digitus USB-C® Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker 0.50 m Schwarz (matt) exzellente Alterungseigenschaften,Flexibel,flexibler Innenleiter,Gutes Wechselbiegeverhalten,hochflexibel,mit USB,mit Knickschutztülle,Silikon,Rund,Geschirmt,Gesamtschirm,mit Gummitülle AK-300341-005-S

Digitus USB-C Silikon Ladekabel, USB-C - USB-C 0,5m, USB 2.0, 60W, Schwarz

Weiches und hochwertiges Silikon-Gel-Material für Langlebigkeit und Flexibilität
Bis zu 25x haltbarer als Standardkabel
Kaum Verwicklungen und Knicken
Hervorragende Haltbarkeit: Geschätzten Lebensdauer von bis zu 25.000 Biegungen
Inklusive Kabelbinder/Kabelschlaufe für eine saubere und ordentliche Aufbewahrung
Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 480Mbps (USB 2.0)
Unterstützt die USB Power-Delivery-Funktion mit 20V, 3A und 60W

Zuverlässige und einfache Verbindung zu ihren USB-C Geräten mit Ihrem PC dank dem weichen und flexiblen Silikon-Kabel. Datenübertragungsrate von 480 Mbits/s zum Synchronisieren, zur Datenübertragung und einer Power-Delivery-Spezifikation von 60W zum Laden.

Ausstattung:
Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1
Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
Adern Material: CU
Anschluss 1: USB C, Stecker
Anschluss 2: USB C, Stecker
Farbe Kabel: schwarz
Haube: vergossen
Kontaktoberfläche: vernickelt
Schirmung: einfache Schirmung

Technische Daten:
AWG: 24 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0,USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: exzellente Alterungseigenschaften,Flexibel,flexibler Innenleiter,Gutes Wechselbiegeverhalten,hochflexibel,mit USB,mit Knickschutztülle,Silikon,Rund,Geschirmt,Gesamtschirm,mit Gummitülle · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Maximale Leistung: 60 W @ 20 V / 3.0 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: abgewinkelt,gerade,rechtwinklig,steckbar · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
exzellente Alterungseigenschaften | Flexibel | flexibler Innenleiter | Gutes Wechselbiegeverhalten | hochflexibel | mit USB | mit Knickschutztülle | Silikon
Maximale Leistung:
60 W @ 20 V / 3.0 A
Steckerausführung:
abgewinkelt | gerade | rechtwinklig | steckbar
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0 | USB-C®
AWG:
24
Abschirmung:
Folienschirmung
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Weitere Suchbegriffe: Digitus, AK-300341-005-S, usb host kabel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,10*
€ 4,36*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,16*
€ 4,45*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 4,50*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,62*
Lager 102
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.