Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-C® Stecker 2.00 m Weiß (matt) Flexibel, hochflexibel, mit USB, Silikon, ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3347368-MU
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300340-020-W
EAN/GTIN:
     4016032495468
Suchbegriffe:
Digitus
AK-300340-020-W
usb host kabel
USB Kabel
Digitus USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-C® Stecker 2.00 m Weiß (matt) Flexibel,hochflexibel,mit USB,Silikon,exzellente Alterungseigenschaften,flexibler Innenleiter,Gutes Wechselbiegeverhalten,mit Knickschutztülle,mit Gummitülle,Geschirmt,Gesamtschirm,Rund AK-300340-020-W

Digitus USB-C Silikon Ladekabel, USB-A - USB-C 2m, USB 2.0, 60W, weiss

Weiches und hochwertiges Silikon-Gel-Material für Langlebigkeit und Flexibilität
Bis zu 25x haltbarer als Standardkabel
Kaum Verwicklungen und Knicken
Hervorragende Haltbarkeit: Geschätzten Lebensdauer von bis zu 25.000 Biegungen
Inklusive Kabelbinder/Kabelschlaufe für eine saubere und ordentliche Aufbewahrung
Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 480Mbps (USB 2.0)
Unterstützt die USB Power-Delivery-Funktion mit 20V, 3A und 60W

Zuverlässige und einfache Verbindung zu ihren USB-C Geräten mit Ihrem PC dank dem weichen und flexiblen Silikon-Kabel. Datenübertragungsrate von 480 Mbits/s zum Synchronisieren, zur Datenübertragung und einer Power-Delivery-Spezifikation von 60W zum Laden.

Ausstattung:
Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1
Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
Adern Material: CU
Anschluss 1: USB A, Stecker
Anschluss 2: USB C, Stecker
Farbe Kabel: weiß
Haube: vergossen
Kontaktoberfläche: vernickelt
Schirmung: einfache Schirmung

Technische Daten:
AWG: 22 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB-C®,USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Weiß (matt) · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,hochflexibel,mit USB,Silikon,exzellente Alterungseigenschaften,flexibler Innenleiter,Gutes Wechselbiegeverhalten,mit Knickschutztülle,mit Gummitülle,Geschirmt,Gesamtschirm,Rund · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Maximale Leistung: 60 W @ 20 V / 3.0 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Ladekabel
Herstellerfarbe:
Weiß (matt)
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel | hochflexibel | mit USB | Silikon | exzellente Alterungseigenschaften | flexibler Innenleiter | Gutes Wechselbiegeverhalten | mit Knickschutztülle
Maximale Leistung:
60 W @ 20 V / 3.0 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C® | USB 2.0
AWG:
22
Abschirmung:
Folienschirmung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.