Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3347366-MU Herst.-Nr.: AK-300340-010-W EAN/GTIN: 4016032495444 |
| |
|
|  |  |
 | USB-C Silikon Anschlusskabel, 1m, weiß Schnelles Laden und Synchronisieren mit dem hochwertigen und weichen Silikon-Anschlusskabel Produktvorteile: - Weiches und hochwertiges Silikon-Gel-Material für Langlebigkeit und Flexibilität. Bis zu 25x haltbarer als Standardkabel.
- Kaum Verwicklungen und Knicken: Das Kabel bleibt selbst nach häufigem Biegen, Verdrehen und Knicken frei von Verwicklungen, was Ihnen eine stressfreie Nutzung ermöglicht.
- Hervorragende Haltbarkeit: Mit einer geschätzten Lebensdauer von bis zu 25.000 Biegungen ist unser Kabel äußerst strapazierfähig und bleibt selbst bei intensiver Nutzung zuverlässig.
- Inklusive Kabelbinder/Kabelschlaufe für eine saubere und ordentliche Aufbewahrung.
- Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 480Mbps (USB 2.0)
- Unterstützt die USB Power-Delivery-Funktion mit 20V, 3A und 60W
Zuverlässige und einfache Verbindung zu ihren USB-C Geräten mit Ihrem PC dank dem weichen und flexiblen Silikon-Kabel. Datenübertragungsrate von 480 Mbits/s zum Synchronisieren, zur Datenübertragung und einer Power-Delivery-Spezifikation von 60W zum Laden. Technische Daten: - Unterstützt Datenübertragungsraten von 480 Mbit/s
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1
- Unterstützt die USB Power-Delivery-Funktion mit 20V, 3A und 60W
- Langlebiges Kabel mit einer Lebensdauer von bis zu 25000 Biegungen (basierend auf internen Tests)
- Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
- Adern Material: CU
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: USB C, Stecker
- AWG: 24
- Farbe Kabel: weiß
- Haube: vergossen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Länge: 1 m
- Schirmung: einfache Schirmung
Weitere Informationen:  |  | Adern Material: | CU | Anschluss 1: | USB A, Stecker | Anschluss 2: | USB C, Stecker | AWG: | 24 | Farbe Kabel: | weiß | Haube: | vergossen | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Länge: | 1 m | Schirmung: | einfache Schirmung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 2,97* | € 4,13* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,12* | € 4,33* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 3,12* | € 4,33* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 3,31* | € 4,58* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 4,48* | € 6,28* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|