Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB-C Silikon Anschlusskabel, 0,5m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-3347364-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300340-005-W
EAN/GTIN:
     4016032495420
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker

USB-C Silikon Anschlusskabel, 0,5m, weiß

Schnelles Laden und Synchronisieren mit dem hochwertigen und weichen Silikon-Anschlusskabel

Produktvorteile:

  • Weiches und hochwertiges Silikon-Gel-Material für Langlebigkeit und Flexibilität. Bis zu 25x haltbarer als Standardkabel.
  • Kaum Verwicklungen und Knicken: Das Kabel bleibt selbst nach häufigem Biegen, Verdrehen und Knicken frei von Verwicklungen, was Ihnen eine stressfreie Nutzung ermöglicht.
  • Hervorragende Haltbarkeit: Mit einer geschätzten Lebensdauer von bis zu 25.000 Biegungen ist unser Kabel äußerst strapazierfähig und bleibt selbst bei intensiver Nutzung zuverlässig.
  • Inklusive Kabelbinder/Kabelschlaufe für eine saubere und ordentliche Aufbewahrung.
  • Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 480Mbps (USB 2.0)
  • Unterstützt die USB Power-Delivery-Funktion mit 20V, 3A und 60W

Zuverlässige und einfache Verbindung zu ihren USB-C Geräten mit Ihrem PC dank dem weichen und flexiblen Silikon-Kabel. Datenübertragungsrate von 480 Mbits/s zum Synchronisieren, zur Datenübertragung und einer Power-Delivery-Spezifikation von 60W zum Laden.

Technische Daten:

  • Unterstützt Datenübertragungsraten von 480 Mbit/s
  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1
  • Unterstützt die USB Power-Delivery-Funktion mit 20V, 3A und 60W
  • Langlebiges Kabel mit einer Lebensdauer von bis zu 25000 Biegungen (basierend auf internen Tests)
  • Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: USB A, Stecker
  • Anschluss 2: USB C, Stecker
  • AWG: 24
  • Farbe Kabel: weiß
  • Haube: vergossen
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Länge: 0.5 m
  • Schirmung: einfache Schirmung
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
USB A, Stecker
Anschluss 2:
USB C, Stecker
AWG:
24
Farbe Kabel:
weiß
Haube:
vergossen
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
0.5 m
Schirmung:
einfache Schirmung
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 3,03*
€ 4,33*
1
€ 6,78*
ab € 3,08*
€ 4,40*
1
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,42*
1
€ 4,99*
ab € 3,40*
€ 4,86*
Lager 102
28
1
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.