Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6BDS-350 5fach Festplatten-Kopierstation M.2 SATA 6 Gb/s, USB-C®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3347288-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6694576
EAN/GTIN:
     4064161395029
Suchbegriffe:
Festplatten Duplikator
Festplattenduplikator
Festplattenkopierstation
HDD Copystation
Renkforce RF-6BDS-350 5fach Festplatten-Kopierstation M.2 SATA 6 Gb/s,USB-C®

Renkforce RF-6BDS-350 6fach Dockingstation/Duplikator für SATA M.2 SSD, schwarz

Unterstützt den Datenzugriff auf bis zu 6x SATA M.2 SSDs
Unterstützt Offline-Duplikation von 1 auf 5
Kopierstatusanzeige

Ausstattung:
Dockingstation mit 6 Einschüben, Duplikation von SATA M.2 SSDs
Schraubenloses Kunststoffgehäuse
USB-C® unterstützt schnelle Datenübertragungen bis 5 Gb/s
Unterstützt M.2 SSD: 2230,2242,2260,2280,22110
USB-C® auf USB-C® Kabel (80 cm)

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 5 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Gewicht: 690 g · Kopierfunktion: 1:1 Kopie · Produktabmessung, Breite: 163 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Tiefe: 125 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): M.2 SATA 6 Gb/s · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): M.2 SATA 6 Gb/s,USB-C® · Unterstützte Speicherkapazität: 8 TB

Lieferumfang:
Dockingstation
USB-C® / USB-C® Kabel
Netzteil 12 V, 7 A
Netzkabel
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kopierfunktion:
1:1 Kopie
Produktabmessung, Tiefe:
125 mm
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Breite:
163 mm
Dockingstation-Besonderheiten:
mit Clone-Funktion
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
M.2 SATA 6 Gb/s | USB-C®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
M.2 SATA 6 Gb/s
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
5 x
Unterstützte Speicherkapazität:
8 TB
Gewicht:
690 g
Produkt-Art:
Festplatten-Kopierstation
Weitere Suchbegriffe: HDD Duplikator, HDD Kopierstation, festplattenkopierstation sata, festplatten duplikator, Renkforce, RF-6694576, RF-6BDS-350, HDD Cloner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,01*
€ 91,08*
Lager 102
81
Frei Haus
ab € 68,96*
€ 91,09*
€ 5,95*
ab € 77,18*
€ 100,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.