Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ETHERLINE LAN Cat.6a 3,0m grau RJ45-Patchkabel gesch.S/FTP UL 24441366


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-3347189-MU
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     24441366
EAN/GTIN:
     04056155440877
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 3,0 GY, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 3 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verwendbar, unter Berücksichtigung der elektromagnetischen Belastung ,Für Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet , Nutzen: Schmaler RJ45-Steckverbinder erlaubt Verwendung in Geräten mit sehr hoher Portdichte ,In verschiedenen Farben erhältlich ,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP) ,Mit halogenfreiem LSZH-Außenmantel zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Vielseitige Eigenschaften ermöglichen universellen Einsatz, reduzieren Teilevielfalt und sorgen so für Einsparungen in der Logistik,UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Beidseitig konfektionierte Leitung spart Zeit und eliminiert das Fehlerpotential bei der Konfektionierung vor Ort,Schneller Informationsaustausch mit bis zu 10 Gbit/s auf 60 m dank Ethernet nach Cat6A
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
26/7
Biegeradius (min.)
49.6 mm
Plug
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,49*
€ 7,58*
1
€ 5,85*
ab € 5,50*
€ 7,60*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,87*
€ 8,16*
8 Tage
9493
1
€ 4,99*
ab € 7,17*
€ 10,13*
Lager 102
9325
1
€ 7,90*
ab € 9,52*
€ 13,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.